- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- パーテーション蛇腹のおすすめ人気ランキング
パーテーション蛇腹のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「パーテーション蛇腹」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アコーデオンパーテーション」、「アコーディオン衝立」、「パーテーション 折り畳み」などの商品も取り扱っております。
蛇腹式なのでフレキシブルに間仕切りできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×31.5×150(安定脚取付時)
材質
塩化ビニル
耐荷重(kg)
3.8
幅(cm)
折りたたみ時:17(安定脚有り)、7.5(安定脚無し)
連結可能な独自の脚により、広い場所から狭い場所まで、オフィスに合せてお使いいただけます。L字型、十字型、T字型など自由にレイアウトできるオールマグネット付のアコーディオンスクリーンです。脚を他方の脚の中央の切りかきに差し込んでジョイントします。
種別
1N型
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大開脚時:1800×1650。最小閉脚時:400×1650
仕様
防災レザー(ビニールレザー)、キャスター、マグネット付
幅(mm)
1800
質量(kg)
14.8
色
アイボリ
高さ(mm)
1650
本体寸法(mm)
W1800×H1650
両端柱にはマグネットプレート付きで用途に応じて連結可能です。
キャスター付。
材質
(フレーム)アルミ、(カーテン)両面難燃ビニールレザー
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
キャスター付で楽々間仕切り!脚に内蔵したキャスターで、開閉や移動が楽々。しかもキャスターは目立ちません。フレームの両端のマグネットで連結使用が可能。出入口にも便利です。
幅(mm)
1500
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
シンプルな伸縮機構で、スムーズな開閉操作と安定性を兼ね備えています。脚部の凹みに合わせて交差することで、L型・T型・十型の連結が可能です。
材質
フレーム/アルミ、カーテン/ビニールクロス
脚寸法(mm)
幅470
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質
スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)
185
奥行き(cm)
40
脚の種類
キャスター付
仕様
ノックダウン式
寸法(mm)
【たたみしろ】400
材質(スクリーン)
ビニールレザー
材質(脚)
ダイキャストΦ30mmキャスター使用
支柱
アルミ押出し成型品、アルマイト加工
防炎・防汚加工を施しています。
防炎証明付き組み立て式(要工具)。
材質
フレーム/アルミ、布地/ビニールクロス
丈夫な骨組みで耐久性が高く、伸縮時のねじれに強い構造。
マグネットで横に連結できます。
キャスター可動は横1方向のみの安全設計。
スクリーンは二重構造なので、生地がたるみにくくなっています。
高さ(cm)
150
材質
スクリーン:ポリプロピレン、フレーム:アルミニウム
奥行き(cm)
30
折りたたみ寸法(cm)
W約15
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内のスペースに合わせて幅を調節できる簡易型のパーティションです。
幅は約460~1800mmの間で設置可能で、自由なレイアウトができます。
用途ミーティングスペースの仕切りや、ちょっとした目隠しに。
トラスコ品番
207-7182
セット内容
連結パーツ、六角レンチ
材質/仕上
支柱:アルミ押出形材 アルマイト仕上、クロス:ポリエステル 防炎加工(「二」ラベル) 消臭加工、ベース:スチール メラミン焼付塗装、樹脂部(キャップ、パーツ):ABS樹脂
質量(kg)
7
色
ホワイト
高さ(mm)
1529
タイプ
伸縮式
奥行(mm)
404
間口(mm)
462~1800
オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質
ダンボール
色
白
質量(g)
(1個あたり)1400
組立寸法(mm)
1セット横に連結した場合:(外寸)約幅180×高さ80、1セット縦に連結した場合:(外寸)約幅100×高さ150
関連資料
(1.39MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
簡易的に部屋を区切ったり目隠したりする便利なアイテム。
日差しが強い時に窓辺において日避けにも。
使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。
温かみある天然木の風合いと、落ちついた色合いでお部屋のインテリアにも調和。
用途リビング、ベッドルーム、ソファ横、脱衣所などに。日よけ、目隠し、区切りとして。天然木、おしゃれ、衝立、パーテーション、工具不要、シンプル。
材質
枠:天然木、幕部:紙
幅(mm)
400
色
ダークブラウン
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
20
簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日差しの気になる時には室内の日よけとしても活躍。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。重さ1.8kgで持ち運びもラクラク。完成品のため届いたらすぐに使用可能。
用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ
材質
枠:天然木、幕部:紙
幅(mm)
1205
質量(kg)
1.8
色
ダークブラウン
高さ(mm)
805
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
120.5×2×105
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×6×105
脚の種類
固定脚
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
脚の種類
キャスター付き
4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。3.5kgの軽さでらくらく移動。完成品のため届いたらすぐに使用可能。
用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ
高さ(mm)
1480
幅(mm)
1610
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
161×2×148
質量(kg)
3.5
材質
フレーム:天然木、幕部:紙、蝶番:ステンレス
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×8×148
脚の種類
固定脚
奥行(mm)
20