パーテーション部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「パーテーション部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーテーション脚」、「固定 パーテーション」、「パーテーション L字」などの商品も取り扱っております。
パーティションOUシリーズ(Dパネル)をL型に固定するパーツです。
材質 アルミダイキャスト(塗装)
1個
6,398 税込7,038
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種 パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm 材質 アルミダイキャスト(塗装) グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×200×230(片側) アズワン品番 64-0854-54
1セット(2個)
7,498 税込8,248
21日以内出荷

ローパーテーションを連結して使用する際の部品です。 パーテーション(別売)の枠上部のキャップを外すと内側には星形の溝がついており、この溝と連結樹脂についているリブ(45度ピッチ)をかみ合わせることによってレイアウトの角度を設定します。
仕様 簡易固定連結樹脂セット 材質 樹脂成型品
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パーティションOUシリーズ(Dパネル)をT型に固定するパーツです。
材質 アルミダイキャスト(塗装)
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル同士の連結方法に面ファスナー(マジクロス)を採用したくっつけるだけで設置できる簡単なパーティションシステムです。組立・解体に従来必要とした工具をいっさい必要としませんので、展示会のパネルや打合せスペース、オフィスなどさまざまなところでお使いいただけます。 面ファスナー連結ですので、角度は無段階で調節できます。 ワンタッチで連結でき、道具も部品も必要ない簡単組立です。
材質 ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂 厚さ(mm) 28 脚の種類 アジャスター付
1台
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ベーススタンド
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g) 411 タイプ GF-Gフレームにも使用可能
1個
1,419 税込1,561
当日出荷

マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り 幅(mm) 900 奥行(mm) 278
1台
39,980 税込43,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質 透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類 アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
タイプ パネルのみ 仕様 全面布張り 材質 パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品 厚さ(mm) 30 奥行(mm) 30 パネル厚さt(mm) 30
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

パーティションOUシリーズ(Dパネル)をX型に固定するパーツです。
材質 アルミダイキャスト(塗装)
1個
7,498 税込8,248
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス(家具)自立安定脚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。 追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質 鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP ライトグレー
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

余分な部品や工具を必要とせず、簡単に組み立て、組み替えができます。 ジョイントポールを使用しなくても、パネル同士で直線やL型、T型などの連結ができます。(パネル同士でL型、T型の連結をすると一方の有効内寸がパネルの厚み分(35mm)短くなります) オプションのジョイントポールを使っての連結も可能です。(ジョイントポールを使うと有効内寸は変わりません) パネルの分別・解体が可能です。また、PP樹脂やアルミ材を使用しているのでリサイクル性にも優れています。 古紙100%再生パルプ製芯材を採用しています。芯材をペーパーコアとすることで、従来のスチールパネルの約4割の重量を実現しています。 樹脂部品にはオレフィン系の樹脂を採用した、環境にやさしい脱塩ビ製品です。
材質 ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂 厚さ(mm) 35 脚の種類 アジャスター付
1台
25,980 税込28,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1セット(2個)
3,110 税込3,421
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDITをフリー連結パーツでジョイントし、脚部にキャスター脚とキャスターセットを取り付けることで、連結角度を自在に調節することが可能です。また、収納時にはコンパクトに折りたたむことができます。
セット内容 1セット(5枚) 関連資料
1セット(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

トラスコ品番 764-9975 材質 アルミダイカスト 質量(g) 450 タイプ 安定脚(アジャスター付)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置は簡単。 「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり! 軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合! 5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式 自立式
1組
3,798 税込4,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローパーティション「JKパネル」パーツ。 ジョイントパーツ。 パネルに付属しているジョイントパーツを破損、紛失された場合にご購入ください。
材質 ABS 関連資料 組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書 (0.47MB)
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)