パーマのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
4,608件の「パーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーマ ロッド」、「パーマ グリス」、「パーマセルテープ」などの商品も取り扱っております。
パーマクラシック(標準グリース) シマテックランキング1位
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パーマクラシック(標準オイル) シマテックランキング2位
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-10~200引火点(℃)210粘度(at40℃mm2/s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数90凝固点(℃)-18オイル記号SO32比重(at15℃)0.888危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラッカーズプロ クリスタルマジック リミテッド JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高! ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護! 無臭なので快適にUP 作業が進められます! アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
2,498税込2,748
当日出荷

パーマクラシック(耐熱グリース) シマテックランキング4位
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
1個(120mL)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ギャツビ― メタラバー ワックス マンダムランキング5位
サッとなじんで自然な毛流れや自在な動きが作れる。パーマのニュアンスやウェーブまで表現できるワックス。
タイプエアデザイン
1個(65g)
999税込1,099
翌日出荷

アズピュア(アズワン)アズピュア ワイパー
コストパフォーマンスに優れた不織布ワイパーです。
クラス1000材質ポリエステル30%、セルロース70%
1箱(100枚×30袋)ほか
16,632税込18,295
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レーヨン50%/ポリエステル50%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。高い吸水性と強度を兼ね備え様々なワイピング作業に適し、コストパフォーマンスも優れています。
サイズ(mm)250×2504内折アズワン品番61-0085-69
1箱(100枚×30袋)
13,980税込15,378
翌々日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ
純正テールランプレンズと交換するだけで簡単にLEDテールに変身!! 別売の分岐ソケットを使用すればノーマル電球も同時使用可能です。
用途外装パーツ付属品タッピングビス/4本、配線止め/1個適合小糸/市光(IKI)製2連、3連テールランプ材質(本体)PC、(ビス・配線止め)ステンレス定格DC24V、約260mA(約6.2W)光源LED
1個
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。
用途三菱ふそう スーパーグレート溝数8
1個
169,800税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工。表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現。襟付きフード仕様で安心の日本製。前立てと襟部分はマジックテープを採用し、手袋をしたままでも簡単着脱。
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業仕様耐寒加工付属品素材[表地]塩化ビニール[裏地]ポリエステル
1着
14,900税込16,390
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

「亀サンダル」の愛称で、長きに渡って全国のお客様にご愛顧いただいております。 主にタクシーやバスのドライバー様にご愛用いただいております。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 甲バンドはバックルで調整可能。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)天然皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)260(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
1足
4,598税込5,058
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

低発塵・吸液性が良く、強度があります。 端面をなるべく内側に折り込んでいるC折なので発塵が少ない。 コストパフォーマンスの高いワイパーです。
シートサイズ(mm)250×250(C折り:125×125)クラス10000材質レーヨン70% PET30%
1袋(100枚)
639税込703
当日出荷

「亀サンダル」の愛称で、長きに渡って全国のお客様にご愛顧いただいております。 主にタクシーやバスのドライバー様にご愛用いただいております。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 甲バンドはバックルで調整可能。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。
材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)天然皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)260(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
1足
4,198税込4,618
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプカートリッジ取付穴PT1/4ガスネジ分類パーマスターバリオRoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ハイパワーマーカー2(激光2)用メッキリング
用途電装パーツ材質ABS/クロームメッキ型番LSL-R適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB関連資料(0.69MB)
1個
499税込549
4日以内出荷

小津産業エクセリーフ
レーヨン70%/ポリエステル30%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に適しており、コストパフォーマンスにも優れています。
種別EL-20C パウチタイプ寸法(mm)250×200サイズ4内折アズワン品番61-0085-29
1箱(100枚×30袋)
11,980税込13,178
当日出荷

アーノルドパーマー本革カウンターサンダル AP6621
本革・日本製 ドライビングに適した亀サンダル。 通気性に優れた、ロングセラー。 履きやすいので会社の事務所・病院・屋内など幅広くお仕事用として使われています。
用途アーノルドパーマーメンズサンダルとして足幅2E材質アッパー:天然皮革、ソール:合成底標準質量(g/片足)250ヒール(cm)約3.0靴タイプサンダル
1足
4,998税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大きなウェーブから、細かいウェーブまで、しっかりウェーブをかけたい方におすすめのパーマ液です。
タイプ全体用種類ウェーブパーマ用シリーズベネゼル医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
999税込1,099
当日出荷

ソフトな風合いと低価格で幅広い用途に使用できます。 不織布からのワンランクアップに最適です。 吸水性と拭取りに優れています。 二辺はレーザーシールされており発塵を抑えます。 クラス 1000~10000
材質ポリエステル100%
1パック(300枚)ほか
8,898税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アビルコインターナショナルスーパー枕木
超高分子量ポリエチレン素材100%。廃プラ等の混入はないので、紫外線劣化がございません。2段に重ねた際、上下の枕木の溝がかみ合ってずれない仕組みです。
用途腐食せず、耐荷重性能を一定に保持。安心して重量物のかさ上げに使用可能。ジャッキアップやアウトリガーの荷重分散、高さ調整に最適です。横幅(mm)200縦(mm)800
1組(2本)
65,980税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)