パーマ グリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
147件の「パーマ グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーマ オイル」、「グリース給油器」、「逆止弁キャップ」などの商品も取り扱っております。
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) 0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃) 185 グリース記号 SF01 石鹸基 Li-Ca NLGIグレード 2 稠度 265~295 危険物の類別 非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) -20~160℃(連続) 滴点(℃) 240 危険物の類別 非危険物 グリース記号 SF05 石鹸基 ポリ尿素 NLGIグレード 1 稠度 340~370
1個(120mL)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。 給油動作のオン・オフ切替が可能。 オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。 耐爆発保証(Zero 0)
仕様 (吐出原理)ガス発生装置 使用温度範囲(℃) -20~+60 容器 透明樹脂 保護等級 IP68 最大吐出圧力(kPa) 500(5bar) 給油方式 1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定) RoHS指令(10物質対応) 対応 潤滑剤容量(cm3) 125 潤滑剤 オイルおよびグリース[NLGI#2以下]
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) -10~200 引火点(℃) 210 粘度(at40℃mm2/s) 100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 90 凝固点(℃) -18 オイル記号 SO32 比重(at15℃) 0.888 危険物の性状 非水溶性
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) -25~130℃(連続) 滴点(℃) 185 危険物の類別 非危険物 グリース記号 SF01 石鹸基 Li-Ca NLGIグレード 2 稠度 265~295
1個(120mL)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確・確実な給油でメンテネンスフリー。パーマスターは電子制御により断続的にモーターの力で潤滑剤を自動的に吐出する間欠吐出式の給油器です。一定の間隔でモーターが駆動し、給油、停止を繰り返します。4つの期間設定と3タイプのLCユニットサイズの組み合わせにより12通りの吐出選択が可能で、それぞれの設定にあわせた間隔でモーターが駆動し、吐出を行ないます。動作状況は、LEDランプの点滅点灯により確認でき、カートリッジの交換、故障などを明示してくれるため離れた場所からでも安全に給油状態を確認できます。ドライブユニットは繰り返し使用可能で、2回目からはLCユニットと電池を交換するだけで済み経済的です。吐出時には最大5barまで昇圧し、3mの配管に対しても問題なく給油を行ないます。
タイプ カートリッジ 取付穴 PT1/4ガスネジ 分類 パーマスターバリオ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合 作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式 (稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじ G1/4 取付方向 360°制限なし 防水仕様 IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年) 2年以内 危険物の類別 非危険物
1個(15mL)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


一回の注油で1~3週間自動的にグリスを供給します。中身が見える透明ボディーを採用しています。
用途造船関係・・・ウインチ及び発電機の保守用。建設関係・・・パワーショベル、ブルドーザー、ベルトコンベアー等。鉄鋼関係・・・圧延ローラー、クレーン等の保守用。食品/化学関係・・・製造機械及び工場設備の保守用。その他・・・あらゆる機械の駆動部の保守用。 危険物の類別 非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーマクラシックは、世界で初めて実用化された、いわば自動給油器のオリジナルというべきガス発生式自動給油器です。 発売以来50年近くになりますが、その駆動コンセプトはそのままに、様々な改良を加えられつつ現在に至っている堅牢で信頼性の高い給油器です。 パーマクラシックは、内部の潤滑剤の量は一定(120cc)であり、それを吐出し終える期間によって、1,3,6,12ヶ月の4つのタイプが用意されております。給油箇所に必要となる給油量に合わせてタイプをご選択下さい。軽量かつコンパクトで取付けが簡単です。粉塵・水中・屋外でも使用可能です。
質量(g) 250 幅(mm) 70 最大吐出圧力(MPa) 0.4 使用温度(℃) 0~40 材質 スチール 危険物の類別 非危険物
1個(120mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

グリス吐出期間(1~12カ月)を1カ月単位でプッシュボタンで設定を行い、液晶ディスプレーで表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の給油が実現できます。再利用可能なコントロールユニットです。-20~60℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。世界初温度変化に対応した自動連続給油器です。確実な給油を実現します。
仕様 標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃) 材質 容器:プラスチック 保護等級 IP65 最大吐出圧力(MPa) 0.6 グリス容量 125g 寸法(高さH×幅W)(mm) 140×70 危険物の類別 非危険物
1個(125g)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種 perma STAR VARIO、STAR CONTROL 幅(mm) 75 高さ(mm) 175 ちょう度 NLGI 2 最大吐出圧力(MPa) 0.6 グリス容量 120g 危険物の類別 非危険物 グリス吐出期間 1~12カ月 12段階
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) -20~160℃(連続) 滴点(℃) 240 グリース記号 SF05 石鹸基 ポリ尿素 NLGIグレード 1 稠度 340~370 危険物の類別 非危険物
1個(120mL)
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃) -30~120℃(連続) 滴点(℃) 160 グリース記号 SF02 石鹸基 Li NLGIグレード 2 稠度 265~295 危険物の類別 非危険物
1個(120mL)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。給油箇所を確認、管理できるアプリもあります。実際の自動給油をバーチャルに体験できるVRツールのご用意もあります。
適合機種 perma CLASSIC、FUTURA、FUTURA PLUS、FLEX、FLEX PLUS、NOVA 幅(mm) 54 高さ(mm) 132 ちょう度 NLGI 2 最大吐出圧力(MPa) 0.5 グリス容量 125g 危険物の類別 非危険物
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 引火点(℃) 210 粘度(at40℃mm2/s) 100 粘度指数 90 凝固点(℃) -18 オイル記号 SO32 比重(at15℃) 0.888 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(120mL)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様 標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:12カ月間 材質 容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa) 0.4 グリス容量 120g 寸法(高さH×幅W)(mm) 111×67 危険物の類別 非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

グリス吐出期間(1、3、6、12カ月)を4段階の単位をスイッチで設定を行います。内蔵LEDディスプレーで給油器の作動状況が表示確認できます。雰囲気温度に影響されず、常に一定量の間欠給油が実現できます。再利用可能なドライブユニットです。-10~50℃の広い使用温度範囲で気温・温度変化の影響を受けず安定した給油が可能です。モータードライブ式の自動給油器です。給油器の作動状態をLED表示で確認できます。
仕様 標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃) 材質 容器:プラスチック 保護等級 IP65 最大吐出圧力(MPa) 0.5 グリス容量 120g 寸法(高さH×幅W)(mm) 165×71 危険物の類別 非危険物
1個(120g)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

グリス残量が確認できます。取り付け方向に制限はありません。軸受部のグリス潤滑に最適です。グリス潤滑の省力化に最適です。
仕様 標準グリスSF01(NLGI#2、使用温度範囲:-25~130℃)、グリス吐出期間:6カ月間 材質 容器:プラスチック 最大吐出圧力(MPa) 0.4 グリス容量 120g 寸法(高さH×幅W)(mm) 99×70 危険物の類別 非危険物
1個(120g)
4,998 税込5,498
当日出荷

LAGDシリーズは、箱から取り出してすぐに使える潤滑装置です。幅広い範囲の高性能SKF潤滑剤を取り揃えています。 使用開始時も工具が不要で、給油/給脂量と間隔を簡単に調節できます。 吐出期間は1~12ヶ月の間でフレキシブルに設定。 必要に応じて停止または調節可能。 本質安全分類:ゾーンゼロにおけるATEX認証取得。 透明な容器で、吐出量を目視で確認可能。 コンパクトなサイズで、狭い場所にも設置可能。 グリースとチェーンオイルを利用。
用途狭く危険な場所でのアプリケーション、軸受ハウジング、電動モーター、ファンとポンプ、コンベヤ、クレーン、チェーン(オイル)、エレベーターとエスカレーター(オイル) 仕様 EC型式検査証明:Kema07ATEX0132X、潤滑装置の保管期限:2年 長さ(mm) (最大供給)グリース:300、オイル:1500 接続口径 R1/4 質量(g) 約200(潤滑剤含む) 使用温度範囲(℃) -30~140 接続ねじ R1/4 ちょう度 2 保護等級 IP68 定格使用時間 1~12ヶ月 防爆構造 II1GExiaIICT6Ga、II1DExiaIIICT85℃Da、IM1ExiaIMa 最大圧力(bar) 5(起動時) 駆動方式 ガスセルによる不活性ガスを発生 増ちょう剤 リチウム石けん 基油 鉱油 保管温度(℃) 20 危険物の類別 非危険物 使用期間(ヶ月/常温) 2年間(装置保管期間) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(125mL)
5,398 税込5,938
当日出荷