- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- ヒッパーのおすすめ人気ランキング
ヒッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新131件の「ヒッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボードリベッター」、「ボードクイッカー」、「ボードアンカー24mm」などの商品も取り扱っております。
DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類
その他プライヤ
長さ(mm)
220
付属品
ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。
ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。
ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
全長(mm)
260
トラスコ品番
123-8230
質量(g)
480
適合材
石膏ボード
摘要ボードアンカー
A405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ボードプラグ全サイズに使えます
用途ボードプラグ全サイズ使用可能
ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。
全長(mm)
240
質量(g)
520
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボードファスナー施工用工具。
全長(mm)
約215
トラスコ品番
557-9864
適合ねじ
ボードファスナー(Bタイプ)M4~M8、(BSタイプ)M4
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質
鋼材
表面処理
三価クロメート
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)
155
質量(g)
385
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。
大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。
ボードファスナーの専用施工工具。
材質
スチール
適合
ボードファスナーBタイプ・BSタイプ
トラスコ品番
557-9881
1丁
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
用途ウォールアンカー取り付け用工具です。
材質
鉄、樹脂
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
適合材
石膏ボード
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプ
ビス
ぼ度アンカーリベッター
用途ボードアンカーの取付に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
ねじ径
M4
材質
鉄、ユニクロめっき
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材
石膏ボード等
ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
表面処理
三価クロメート
材質
スチール
適合材
中空壁
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)
8
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様
本体打込み式、引抜工法
作業手順
1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
ドリル径(Φmm)
9.0
材質/仕上
(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A