- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- ヒビスコールsのおすすめ人気ランキング
ヒビスコールsのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「ヒビスコールs」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速乾性手指消毒剤」、「ヒビスコール」、「アルボナース」などの商品も取り扱っております。
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。
手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分
クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム
エタノール濃度(w/w%)
72.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
78.67
効果
手指・皮ふの洗浄・消毒
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤で、食品取り扱い者の手指消毒に最適です。
ノンエンベロープウイルスにも効果のある商品については「アルペット手指消毒用α」をご覧ください。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒、脱脂綿・ガーゼに浸して清拭。
エタノール濃度(w/w%)
72.3
成分
エタノール72.3w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
78.67
効果
手指・皮ふの洗浄・消毒
成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有
エタノール濃度(w/w%)
59
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
成分
エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸
エタノール濃度(w/w%)
55
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
成分
本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分
雑品
用法
そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)
59
医薬品医療機器等法
医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
68
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
エタノールを有効成分とする速乾性のアルコール製剤で、ウィルス、一般細菌、真菌など広範囲に使用できます。指定医薬部外品です。
用途手指の消毒。
容量(L)
1
質量(g)
955
成分
エタノール76.9~81.4vol%、グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アラントイン、リン酸
トラスコ品番
411-1010
エタノール濃度(w/w%)
70.10~74.68
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
76.9~81.4
効果
手指・皮ふの洗浄・消毒
1本(1L)
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ
詰替え用
エタノール濃度(w/w%)
86
成分
エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分
雑貨品
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノール濃度(v/v%)
90.24
効果
機械器具の洗浄
ジェルなのにサッパリ、べとつかない。
手肌にやさしい保湿成分(セラミド機能成分)配合。
つけた後、さっぱりサラサラ感が続く。
有効成分エタノール79.7vol%配合。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に
成分
エタノール 79.7 vol% 〔添加物〕 N-(テトラデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルデカナミド、グリセリン、タルク、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン
区分
指定医薬部外品
商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
79.7
効果
消毒
無香タイプで移り香の心配がありません。
無香タイプの保湿ローション。手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。
効果
その他
種別
本体
規格
化粧品
吐出量(mL/回)
約0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
とろけるように手肌になじみ、繰り返しの手指消毒後もべたつきません。
ヒアルロン酸Na、ビタミン誘導体などの6種の保湿成分を配合し、手荒れに配慮しています。
76.9~81.4vol%エタノール配合。
手肌に塗布した瞬間、素早く広がります。繰り返し使用してもべたつかず、さっぱりとした使用感で、手袋装着などの作業の妨げにもなりません。
1本
¥1,088
税込¥1,197
3日以内出荷
便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
836-4643
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(5L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)
95~100
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
16L
危険物の性状
水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分
ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
エタノール濃度(v/v%)
65
エタノール濃度(w/w%)
55
区分
指定医薬部外品
シリーズ
ビオレ
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
すり込むだけですばやく手指消毒。
手肌にやさしい保湿成分(グリセリン)配合。
しっかり消毒効果。水洗い不要。
手洗いや消毒回数が多く、手あれが心配なスタッフの方に。
サッと肌になじむ速乾性成分。
用途手・指・皮ふ用。
効果
消毒
有効成分
塩化ベンザルコニウム
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
次亜塩素酸を独自の特許製法で希釈することにより、低濃度にも関わらず高い除菌力を発揮する微酸性の次亜塩素酸水です。特許取得の製法により長期保存がしても有効塩素濃度は殆ど変化しません。高濃度400ppmタイプ、5倍希釈できるので経済的です。
有効期限
製造日より1年以内に開封し、開封後1年以内(冷暗所保管)
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品
研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ
強力タイプ
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
720
最大出力(W)
960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)
57
電動機
直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号
461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷