- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ヒューズ プラグのおすすめ人気ランキング
ヒューズ プラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新932件の「ヒューズ プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「栓型ヒューズ」、「ヒューズ」、「ac インレット」などの商品も取り扱っております。
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)
600AC/DC
種類
管型ヒューズ
リード線
無
ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。
仕様
硫化ガス対策品
適合
ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030。リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20。ベース:AFa30、Ba30
締付トルク(N・m)
1.5~2
フレーム(AF)
30
適合ベース
(表面)AFa30、(裏面)Ba30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = ねじ取り付け。ジェンダー = オス。定格電流 = 10A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズフォルダー数 = 1。定格電圧 = 250Vac。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。。ヒューズは付属ておりません、。ボディはストレート。パネル取り付けタイプ。IEC(国際電気標準会議)の非ロック式コネクタ要件に適合、機器に電力を供給して安全に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口
抜け止めタイプ×1個口
コード長さ(cm)
【アース】約10
プラグ形状
3P&2P
プラグ
折りたたみ式
仕様
【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし
材質
熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)
適合規格
約PSE
定格容量
100V125(1500Wまで)
使用環境温度(℃)
60以下
シャッター
なし
温度ヒューズ
動作精度108℃
アース端子
あり
適合地域
日本国内のみ
差込口形状
3P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
仕様
ジェンダー = オス。ヒューズ数 = None。スイッチタイプ = なし。端子方法 = スペード。定格電流 = 15A。定格電圧 = 250 V ac。取り付けタイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 51.76mm。深さ = 44.45mm。高さ = 24.38mm。。Corcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
高級磁器製です。
適合
ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1。リング:R3~R20。キャップ:Pa30
取付ピッチ
充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上
適合端子
最大R14-5(圧着端子)
適合電線(mm2)
断面積14
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
30
適合キャップ
Pa30
遮断電流(A)
100000
定格電圧(V)
250
耐電圧
AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)
10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)
-
エスコ品番
EA940DL-1
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
600AC・DC
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
仕様
IECコネクタタイプ = C14。取り付けタイプ = パネルマウント。ジェンダー = オス。定格電流 = 10 A, 15 A。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ / ファストン。スイッチタイプ = なし。ヒューズ数 = None。定格電圧 = 250 V ac。。UL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
仕様
ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)
44.2
高さ(mm)
41.2
定格電圧(V)
250 ac
定格電流(A)
15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)
28.94
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
オス
動作周波数(Hz)
50/60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。
溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。
取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類
管型ヒューズ
取付方式
その他
定格電圧(V)
600AC/DC
遮断電流(A)
100000
リード線
無