ヒューズ 抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
947件の「ヒューズ 抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度ヒューズ抵抗」、「ヒューズ抵抗器」、「抵抗器 220Ω」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 220Ω 0.25W ±5%
仕様 抵抗 = 220Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = FRN25。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
99 税込109
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50Sシリーズ 10Ω 0.5W ±5%
仕様 抵抗 = 10Ω。。定格電力 = 0.5W。。許容差 = ±5%。。テクノロジー = 薄膜。。シリーズ = FRN50S。。ケーススタイル = フォーマル。。温度係数 = ±350ppm/℃。。終端スタイル = アキシャル。。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。。長さ = 6.3mm。。直径 = 2.3mm。。最小温度係数 = -350ppm/℃。。。。このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 47Ω 0.25W ±5%
仕様 抵抗 = 47Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = FRN25。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -350ppm/℃。。このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5%
仕様 抵抗 = 1Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = FRN25。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最小動作温度 = -55℃。。このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5%
仕様 抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = FRN25。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -350ppm/℃。。このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷

1箱(4000個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 定格電流 = 750mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 125V ac/dc。溶断速度 = FF。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 2.65mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.65mm。。RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 125AC/DC 定格電流(A) 0.75 遮断電流(A) 300(@125VDC、50(@125VAC) リード線 サイズ(mm) Φ2.65×7.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様 定格電流 = 750mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 250V ac。溶断速度 = T。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 3.18mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 250 V ac / 125 V dc。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.64mm。。RSスローブローアキシャルヒューズ. RSスローブローアキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 250AC 定格電流(A) 0.75 遮断電流(A) 50(@250VAC/125VDC) リード線 サイズ(mm) Φ3.18×7.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様 定格電流 = 500mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 250V ac。溶断速度 = FF。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 3.18mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 250 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.64mm。。RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 種類 基板用ヒューズ 定格電圧(V) 250AC 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 50(@250VAC) リード線 サイズ(mm) Φ3.18×7.1 取付方式 表面実装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様 抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM5。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 25mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 25mm。リードピッチ = 5mm。。5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
629 税込692
当日出荷

温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g) 9 定格電圧(V) 250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 定格電流(A) 10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 220Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大温度係数 = +350ppm/℃。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~200 包装 ボックス 外装色 ラベンダー 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)


高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%) ±1 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 寸法l(mm) 28 外装色 ライトグレー 定格周囲温度(℃) +70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ 562Ω 0.25W ±0.1%
仕様 抵抗 = 562Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = R。温度係数 = ±15ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.6mm。。精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ). TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
709 税込780
翌々日出荷

仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
400 税込440
当日出荷

仕様 抵抗 = 220Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.55mm。。カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
340 税込374
当日出荷

仕様 定格電流 = 500mA。リード方向 = アキシャル。定格電圧 = 125V ac/dc。溶断速度 = FF。本体材質 = エポキシコーティング。本体直径 = 2.65mm。本体高さ = 7.1mm。ワイヤ長さ = 28mm。遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。ワイヤ直径 = 0.65mm。。RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 種類 基板用ヒューズ 取付方式 表面実装 定格電圧(V) 125AC/DC 定格電流(A) 0.5 遮断電流(A) 300(@125VDC、50(@125VAC) リード線 サイズ(mm) Φ2.65×7.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
989 税込1,088
当日出荷