- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ヒューズ 消弧剤のおすすめ人気ランキング
ヒューズ 消弧剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「ヒューズ 消弧剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズF2AL250V」、「ヒューズ250V 5A」、「ヒューズ 250V 12A」などの商品も取り扱っております。
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)
9
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
直径×長さL(Φmm×mm)
6.35×30
遮断電流(A)
(定格)10000
サイズ(mm)
Φ6.35×30
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
エスコ品番
EA758ZZ-21
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
Φ6.4×30
1セット(2本)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
Φ5.2×20
種別
ヒューズ
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
仕様
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
種類
管型ヒューズ
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)
AC250
質量(g)
3
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
6.35×30
定格
10A/1000V
定格電圧(V)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラスコ品番
838-1928
寸法(mm)
Φ6.3×32
定格
F500mA/600V
定格電圧(V)
600
定格電流(mA)
F 500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)
600AC/DC
種類
管型ヒューズ
リード線
無
仕様
AC250V用
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
AC250
リード線
無
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)
250(125も可)
材質
エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)
30
質量(g)
8
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×5
寸法A(Φmm)
6.35
サイズ(mm)
Φ6.35×30
溶断規格
B