- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- ヒューズ 400maのおすすめ人気ランキング
ヒューズ 400maのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新169件の「ヒューズ 400ma」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ250V 5A」、「250V 1A ヒューズ」、「ヒューズ 消弧剤」などの商品も取り扱っております。
400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
仕様
0.4A/1000V
寸法(Φ×mm)
6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番
838-1928
寸法(mm)
Φ6.3×32
定格
F500mA/600V
定格電圧(V)
600
定格電流(mA)
F 500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥859
税込¥945
当日出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類
セラミック管ヒューズ
材質(本体)
セラミック
タイプ
without Striker
シリーズ
URZ
定格
440MA/1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
種別
ヒューズ
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)
9
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
250
直径×長さL(Φmm×mm)
6.35×30
遮断電流(A)
(定格)10000
サイズ(mm)
Φ6.35×30
質量(kg)
5.5/100
容量
(高ラプチャー容量)あり
材質(本体)
セラミック
タイプ
without Striker
種類
セラミック管ヒューズ
シリーズ
URZ
定格電圧(V)
690AC
定格遮断容量(kA)
200
サイズ(mm)
Φ22×58
クラス
gR
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)gR
溶断速度
FF
種類
管型ヒューズ
電圧(V)
AC500
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
リード線
無
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)
6.4×30
JIS呼び
MF-60
リード線
無
JIS特性
NR
通電率
1.3
溶断規格
B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格
10A/1000V
定格電圧(V)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
定格電流 = 500mA。定格電圧 = 250V。溶断速度 = T。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。直径 = 5mm。全長 = 20mm。本体材質 = セラミック。高ラプチャー容量 = あり。遮断容量最大電圧 R = 1500 A。インジケータ付 = N。サイズ指定 = Miniature。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃。。UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
遮断電流(A)
1500
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
定格
10A/600V
定格電圧(V)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
種類
ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)
Φ5.2×20
11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
仕様
11A/1000V
寸法(Φ×mm)
10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷