ヒューズセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
262件の「ヒューズセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低背ヒューズ セット」、「ガラス管ヒューズセット」、「車 ヒューズ30a」などの商品も取り扱っております。
便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 1A、2A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC 電圧(V) 12/24 サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


セット内容 【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個。【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個。【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個。スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個 入組点数 232 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に セット内容 0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本 寸法(mm) 5×20
1セット
1,898 税込2,088
欠品中

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

エスコ品番 EA758ZZ-100 セット内容 125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類 ガラス管ヒューズ 定格電圧(V) 125・250 サイズ(mm) Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約11×8.75×3.91
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

便利なプラボックスに各アンペアのヒューズをセットしましたので、利便性が高まります。
用途自動車ヒューズの交換に。電装品の保護に。 セット内容 2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 材質 亜鉛+PC 電圧(V) 12/24 サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 8 タイプ 低背 使用可能電力 DC12V車/DC24V車 サイズ(mm) 約11×9×4 直径×長さ(mm) 約11×9×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(120個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 電流(A) - 許容電流(A) 100 適合 平型ヒューズ セット内容 5A(肌色)・7.5A(こげ茶色)・10A(赤色)・15A(水色)・20A(黄色)・25A(白色)・30A(緑色)×各1個 寸法(縦×横)(mm) 約19.2×32.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能電圧(V) DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 9 タイプ ミニ平型 サイズ(mm) 約11×16×4
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 再度ピンを押すと再使用可能です。 ご要望に応え、ヒューズホルダーセットの商品もご用意しました。
用途ヒューズが切れて困る方には必需品です。 肌色、こげ茶色、赤色、水色、黄色、白色、緑色 適合 ミニ平型ヒューズ及び低背ヒューズ 使用可能電圧(V) DC12・24
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 13 タイプ 平型 サイズ(mm) 約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)