- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 検査・測定
- ヒューズ付きクリップのおすすめ人気ランキング
ヒューズ付きクリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新129件の「ヒューズ付きクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口クリップ ヒューズ」、「ヒューズ ケーブル」、「ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
全長(mm)
1000
タイプ
シールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線
KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)
(最大)1 125VAC
コード長さ(mm)
500
コード
VSF03sq
クリップ
(みのむし)U-0102
ヒューズ
30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
シールドクリップM両端付+ヒューズホルダー(ヒューズ2個付)(黒色・赤色)
セット内容
赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
0.3mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
RoHS対応品
材質
(グロメット)シリコーンゴム
材質(本体)
(グロメット)シリコーンゴム
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
7
材質(絶縁体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
保護等級
IP66
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上(充電部~可触部間)
材質(Oリング)
シリコーンゴム
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
透明
端子
ハンダ付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
仕様
シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色)
セット内容
赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
1.25mm2
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
仕様
リードタイプ = テストリードキット。コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグ。リード長 = 1.2m。安全カテゴリ電圧 = 600V。安全カテゴリ = CAT III 600 V。最低動作温度 = -20℃。最高動作温度 = +70℃。安全カテゴリレベル = CAT III。。IEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
適合
FG-30
タイプ
中継型
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
3
材質(絶縁体)
AS
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
端子金具
ハンダ付け用端子
リード線
無
色(本体)
透明
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ
リード線付
軸径(Φmm)
1.5
寸法G(mm)
7
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)
250
全長(mm)
30
種類
ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)
6.4
使用温度(℃)
-20~80
温度上昇
115%、100℃以下
サイズ(mm)
Φ6.4×30
保管温度(℃)
-30~40
通電率
130%
特性
B種(普通溶断型)
溶断規格
160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)
35~85
みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。
一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
はんだ付け用端子
リード線
無
色(本体)
黒
仕様
シールドクリップL両端付(黒色)、シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色)
セット内容
赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)
500
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
0.5mm2
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
AC125
種類
ヒューズホルダ
板厚(mm)
(ヒューズ止金具)0.3
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
材質(金具)
黄銅
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
耐電圧(V/min)
AC1500
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ = わに口クリップ。。RS Proわに口クリップ(ヒューズ付きテストプローブ用). GS38ヒューズ付きテストリード及びプローブで使用するわに口クリップです。. 特長と利点. IEC61010定格 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV 定格電流: 30 A 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化 汚染レベル: 2 ヒューズ付きテストリードキットやヒューズ付きプローブキット用のねじ込み式アクセサリ 色: 赤、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷