- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ヒューズ端子台のおすすめ人気ランキング
ヒューズ端子台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新197件の「ヒューズ端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒューズ台」、「ヒューズホルダ」、「dinレール ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
仕様
レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
15A用溶断表示
材質(本体)
PBT樹脂 G-30%(黒)
材質(カバー)
ポリカーボネート(透明)
材質(クリップ)
燐青銅、錫メッキ
取付方式
M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.4×30
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
(回路)最大15AC~連続10
結線方式
4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
適合
FG-20、FG-30
タイプ
横型
種類
ヒューズホルダ
適合規格
RoHS対応
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
端子ねじ
M3×5(バインドネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
取付ねじ
M4
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
ネジ締付端子(M3)
リード線
無
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)
端子ネジ:0.5以下。取付ネジ:1.2以下
耐電圧(V/min)
AC1500
極数
2
仕様
ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材
材質
ポリアミド
取付方式
DINレールマウント
定格電圧(V)
AC/DC250、AC/DC65
端子種別
スプリングケージ
定格電流(A)
10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20~60
ケーブルサイズ(AWG)
28~10
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
定格電流(UL)(A)
10
定格電圧
600V-30A
仕様
回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。
適合
F-7170
材質
主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
30
端子ねじ
M4×8(セムスネジ)
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
適合レール
(DINレール)トップハット形 幅35mm
端子金具
ネジ締付端子(M4)
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ15×50
ねじ締付トルク(N・m)
0.8以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2500
極数(P)
1
耐電圧(V)
AC2500 (1分間)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC
材質(本体)
PBT樹脂
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
材質(カバー)
ポリカーボネイト
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)
適合
FG-20、FG-30、その他
材質
主絶縁材/フェノール (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧
250V-10A
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子
色(本体)
黒
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
ねじ締付トルク(N・m)
1.2以下 : M4ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
耐電圧(V)
AC1500V (1分間)
RoHS対応品
本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質
P.B.T. (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取得規格
UL規格・C-UL規格
色(本体)
白
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
RoHS対応品
DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様
1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)
材質
P.B.T. (UL94V-0)
材質(本体)
P.B.T. (UL94V-0)
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
色(本体)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応