- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ヒュームコレクターのおすすめ人気ランキング
ヒュームコレクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新73件の「ヒュームコレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ヒュームコレクタ」、「trusco 溶接ヒューム」、「溶接集塵機」などの商品も取り扱っております。
4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。
日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。
オプションでダクト口が2つに分岐できます。
コンパクトサイズで移動が簡単です。
設置場所を選びません。
最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に
電源(V)
単相100
吸込口径(Φmm)
101.6
仕様
50/60Hz兼用
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×684×704
一次側フィルター
金属フィルター
二次側フィルター
難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
火消し機構を内蔵し安全性を高めた小型移動式溶接作業用ヒュームコレクター
集じんフード&スイングアーム付。半径1.7mの領域で自在に動かせるホースと集じんフードを標準装備。最適なポジションで確実に集じんできます。
移動式ポータブルタイプ。小型ボディとキャスターにより溶接作業場所へ自由に移動することができます。
火消し機構内蔵。吸引した空気に含まれる火花や火の粉は「火消し機構(旋回流式)」を通過する時に消火され後段の集塵フィルターで溶接ヒュームを捕集します。
フィルターは合成セルロースとポリプロピレンから成る難燃素材です。
ナノ繊維コートされたフィルターはコンパクトながら大きなろ過面積を有しているため微細な溶接ヒュームも確実に補修することができます。
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)
9
騒音レベル(dB(A))
80±2以下
質量(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×865×987
最大静圧(kPa)
2.5
電源コード(m)
5(4芯プラグ無し)
フィルター
2個
ホース径(Φmm)
(フレキシブルホース)160
ろ過面積(m2)
20
5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。
用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。
トラスコ品番
116-3428
材質
スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ
質量(kg)
98
出力(kW)
1.5
電源(V)
単相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×830×736
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
79
吸込口径(Φmm)
150
静圧(kPa)
2.8
標準消費電力料金(円/h)
20.25
一次側フィルター
金属フィルター
二次側フィルター
難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品
予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番
458-7235
材質/仕上
スチール製/焼付塗装
質量(kg)
14
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
3.5
消費電力(W)(50/60Hz)
120
風速(m/s)
処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×300×470
電気代の目安
2.64円/h
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.0/3.7
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
23
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
メイン1個+HEPA1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥159,000
税込¥174,900
23日以内出荷
スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。
キャスター付きで簡単に移動できます。
コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。
スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
用途溶接ヒュームの集塵に
出力(kW)
0.75
電源(V)
単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67
ファン
プレートファン
標準消費電力料金(円/h)
20.25
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式デジタルモニターを採用し、容易に操作が行えます。
制御方式
微差圧コントロール方式
モータータイプ
全閉外扇型
電源電圧(V)
3相200
集塵方式
溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
ちり落とし方式
パルスジェット除塵式
捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト
用途スパッタトラップは別売となります。
仕様
●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V
質量(kg)
65
電源(V)
(三相)200
本体寸法(mm)
幅520×奥行600×高さ1155
モーター
0.75kW×200V50/60Hz×3相
処理風量(m3/min)
14
フィルター
カートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)
電源コード
3.0m×4芯 プラグ付
関連資料
(0.96MB) (0.16MB)
面積(m2)
濾過:9.5
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。
制御方式
タイマー方式
モータータイプ
全閉外扇型
集塵方式
溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式
ちり落とし方式
パルスジェット除塵式
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。
付属品
ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個
出力(kW)
0.6
容量(L)
約1.8
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
11
本体寸法(mm)奥行
838
本体寸法(mm)高さ
735
本体寸法(mm)幅
587
吸込口径(Φmm)
200
工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。
疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。
吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。
スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。
用途溶接用ヒュームコレクター
質量(kg)
48.5
長さ(m)
吸込ダクト:1(縮小時)
電源(V)
単相100
消費電力(W)
190
定格周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)
1.15
フィルター
3次:中性能フィルター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×785×570
ダクト径(Φmm)
吸込ダクト:101.6(呼径100)
最大風量(m3/min)
7.5
捕集効率(%)
【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上
安全機構
漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ
一次側フィルター
金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)
二次側フィルター
ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
1台
¥499,000
税込¥548,900
3日以内出荷
適用機種:KSC-W01、KSC-W02用エレメントフィルタです。
トラスコ品番
793-0712
適合機種
KSC-W01、KSC-W02
質量(kg)
4.75
品名
エレメントフィルター
1枚
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
溶接ヒューム軽減を高い安全性・ 低いコストで可能に。独自の溶接ヒューム捕集方式で安全・安心:集塵機本体への流入前に、独自の特殊金属多孔体製バッフルを多段に設置した吸込整流ボックスを設置。スパッタや火花の本体内への流入防止に効果(スパッタや火花の完全抑制を保証するものではございません。)。除塵機能でフィルター長寿命:集塵能力維持に最適な除塵機能が標準付属。エアブローによる手動エア除塵方式。高いヒューム捕集能力:ろ過面積が非常に広い、溶接ヒューム専用円筒形フィルターを搭載。
用途溶接時発生するヒューム対策に。
質量(kg)
80
出力(kW)
0.4
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(下部引出+吸込整流ボックス)12
方式
手動エアブロー除塵方式
フィルター
メイン:2本
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
5.2/6.3
ろ過面積(m2)
2.25
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
最大性能時:70/72
吸込口径(Φmm)
100
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.18/1.67
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×598×1109
3層フィルタ構造で、煙に含まれる有害成分を除去します。高性能フィルタ(準HEPA)により0.3μmまでの微粒子を95%以上捕集します。活性炭フィルタにより消臭効果が期待できます。風量調節、差圧計、各種通信信号など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙。
付属品
予備用プレフィルタ1枚
トラスコ品番
458-7201
材質/仕上
スチール製/焼付塗装
質量(kg)
32
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
5.7
消費電力(W)(50/60Hz)
385
風速(m/s)
処理/22.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×400×665
電気代の目安
8.47円/h
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
出力(kW)
0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
9/10
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
77/78
集塵容量(L)
13
吸込口径(Φmm)
125
質量(kg)
111
周波数(Hz)
50/60
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
1.42/2.06
定格電流(A)(50/60Hz)
2.1/2.5
ろ過面積(m2)
4.5
電源(V)
3相200(50/60Hz)
局所的にエアを吸引するときに便利です。
吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。
ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
ダクト径(Φmm)
75
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。
初めてのヒュームコレクターに最適!
高すぎず、低すぎず。
作業しやすい高さ設計。
縦長なので狭めの通路にも置きやすい!
ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。
バンドで固定しないことで360度回転を可能に!
縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化!
ちょっとした異常をすぐに発見!
最大風量(m3/min)
10
電源(V)
単相100(50/60Hz)
騒音値(dB)
70
吸入口径(Φmm)
124
付属品
硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き
消費電力(W)
200
最大静圧(Pa)
1100
質量(kg)
72
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
571×713×937
方式
【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター
性能
【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度(%RH)
80以下
安全装置
異常温度検知(サーモスタット)
防火性能
アルミデミスター積層体
仕様
【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷