ヒンジ タキゲンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
306件の「ヒンジ タキゲン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン 蝶番」、「タキゲン マリンヒンジ」、「タキゲン パチン錠」などの商品も取り扱っております。
任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根) 冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃) 0~40 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 耐久回数 2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸) ステンレス(SUS304) 標準色 アイボリー 材質(羽根) ポリアミド(PA)
1個
特価
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g) 20 寸法L1(mm) 50 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 寸法L2(mm) 14.5 寸法W(mm) 37 寸法L3(mm) 21 寸法H1(mm) 13.5 寸法d1(Φmm) 4.5 寸法d2(Φmm) 9 寸法H2(mm) 5 寸法P1(mm) 25.5 寸法P2(mm) 31.5 寸法H3(mm) 7 寸法H4(mm) 1.5 材質(ナット) ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m) (2個)0~1 表面仕上げ シボ加工 寸法M 4 タキゲンコード 13271
1個
627 税込690
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根) ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g) 45 耐荷重(kg) 11 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm) 600 表面仕上げ バレル研磨 適合扉幅(mm) 300 適合扉質量(kg) 11 タキゲンコード 12428
1個
495 税込545
当日出荷

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 30(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上 適合扉質量(kg) (縦2ヶ使用時参考)30
1個
3,655 税込4,021
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 5 寸法L(mm) 60 寸法W(mm) 50 寸法d(Φmm) 4.2 寸法N(mm) 6 寸法P1(mm) 34 寸法P2(mm) 20 寸法P3(mm) 20 タキゲンコード 10267
1個
78 税込86
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 220 表面仕上げ 本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨 タキゲンコード 61501
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部) ステンレス(SUS) 材質(ナット) ステンレス(SUS) 材質(本体) ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g) 57 寸法L1(mm) 72 材質(軸) ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm) 21 寸法W(mm) 56 寸法L3(mm) 30 寸法H1(mm) 19 寸法d1(Φmm) 6.6 寸法d2(Φmm) 14 寸法H2(mm) 6 寸法P1(mm) 38 寸法P2(mm) 47.5 寸法H3(mm) 10 寸法H4(mm) 1 定格トルク(N・m) (2個)0~4 表面仕上げ シボ加工 寸法M 6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根) ポリアミド(PA) 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色 アイボリー タキゲンコード 12390
1個
917 税込1,009
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根) ABS樹脂 材質(シャフト) ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g) 1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質(羽根) ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45) 材質(軸) ポリアセタール(POM-GF25) 標準色 アイボリー タキゲンコード 13260
1個
467 税込514
当日出荷

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根) ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g) 36 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm) 600 表面仕上げ バレル研磨 適合扉幅(mm) 300 適合扉質量(kg) 8.5 タキゲンコード 11508
1個
754 税込829
当日出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根) ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃) 0~40 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体) 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質 ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g) 75 適合扉高さ(mm) 600 表面仕上げ 光沢バレル研磨 適合扉幅(mm) 300 適合扉質量(kg) 26 タキゲンコード 11914
1個
832 税込915
当日出荷

用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根) ステンレス鋼板(SUS316) 材質(軸) ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・キュービクル 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 170 寸法d(mm) 7(商品番号:B-1024-7) 寸法L1(mm) 106 寸法D1(Φmm) 14 寸法D2(Φmm) 8 寸法L2(mm) 52 寸法T(mm) 3 寸法L3(mm) 54 寸法D3(Φmm) 14 寸法L4(mm) 113 寸法□W(mm) 16 タキゲンコード 10853
1個
1,419 税込1,561
4日以内出荷