- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- ヒーター パナソニックのおすすめ人気ランキング
ヒーター パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新270件の「ヒーター パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温風暖房機」、「IHクッキングヒーター用コンセント」、「加湿器付きヒーター」などの商品も取り扱っております。
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。
お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)
180
連続加湿時間(時間)
約5
消費電力(W)(50/60Hz)
温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
質量(kg)
4.7
タンク容量(L)
約2.8
定格
1250/1220W(50/60Hz)
機能
風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
種類
加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし)
1時間あたりの電気代目安(円)
温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
加湿量(mL/h)
温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
スイッチ種類
電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
41.0×41.0×18.7
色
ベージュ
1台
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能
風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
1時間あたりの電気代目安(円)
温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
定格
1250/1220W(50/60Hz)
種類
加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)
加湿量(mL/h)
温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
消費電力(W)(50/60Hz)
温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
コード長さ(cm)
180
スイッチ種類
電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX
質量(kg)
4.8
連続加湿時間(時間)
約5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)
41.0×41.0×18.7
タンク容量(L)
約2.8
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×4.1
質量(kg)
1.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
ヒーター
U字形ハロゲンヒーター
電源コード(m)
3.3
コード
KES26D
消費電力量(Wh)
(強)約180、(弱)70※1時間あたり
機能
5時間自動切りタイマー、人感センサー
保証期間
1年
仕様
【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色
ブラウン
電源
AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.8
消費電力
90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)460×360×30
安全装置
抵抗付温度ヒューズ
発熱体
コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に
口数
1口
色
(トッププレート)ステンレストップ
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
発熱体
ハロゲンヒーター
温度調節
手元電子コントローラー
安全装置
温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)
電源コード(m)
約3
保証期間
1年
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)
160
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
1.5
高さH(mm)
約480
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×480
質量(kg)
18
色
シルバー/シルバー
消費電力(W)
4000
寸法(幅W×奥行D)(mm)
グリル皿:256×355
定格電圧(V)
単相200(50Hz-60Hz共用)
コード長さ(m)
3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
ヒーター(W)
1950
対応
鉄・ステンレス対応
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×521×180
電源プラグ
2極・接地極付 20A 250V
コンセント
埋込型WN1932 露出型WKS294
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品
中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1
幅(mm)
290
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
48
奥行(mm)
290
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
(本体側)約1.4、(電源側)約1.6
ヒーター
遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)
左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55
質量(kg)
16.1
色
トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー
高さ(mm)
ワークトップの上:13
質量(g)
グリル皿:430
タイプ
3口IH 鉄・ステンレス対応
定格電圧(V)
単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリル皿:256×347×35
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×349×64
消費電力(kW)
5.8(4.8に切り換え可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
599×560×231
コード長さ(cm)
3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90
電源プラグ
2極・接地極付 30A 250V
コンセント
埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/650 切替式
本体質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
約1.9
寸法(Φmm)
使用可能な鍋寸法:底径120~260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×345×54
電源(単相/V)
100 50/60Hz
火力調節
約75W~1400W相当(7段階調節)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質
表面:フェルト(ポリエステル)
質量(kg)
3.2
タイプ
2面3通り切り替え
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格電力(W)
490
温度(℃)
高:45、中:37
寸法(cm)
ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
温度制御
ニッケルサーミスタ
コード長さ(cm)
150
1時間あたりの電気代目安(円)
(強/弱)約9.0/約6.2
1枚
¥12,900
税込¥14,190
4日以内出荷
ヒーター単体(厚さ約10mm)
厚さ10mmでふかふか
2面3通り切り替えで省エネ
コントローラ部は抗菌
表面温度(℃)
(室温20℃)高:45/中:37
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
材質
ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
温度制御
ニッケルサーミスタ
機能
コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○
タイプ
2面3通り切り替え
お使いのラグの下に敷くだけで、ズレ防止・クッション性・防音性・保温性などの機能性をプラスできる、下敷き専用ラグ。
表裏に滑り止め加工付き。ラグとフィットすることでフローリングの上でラグがズレることを軽減させいつでも快適。
中材に弾力性のあるウレタンフォームを使用し底付き感を軽減。洗濯可能な薄手のラグと合わせることでふっくら感をプラスしながらお手入れも簡単に。
防音性も高まり、小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。ホットカーペット対応。
用途ラグ・カーペットの下敷きマットとして。
材質
表・裏:不織布ポリエステル100%(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)
19.9
色
ウォームシルバー/シルバー
消費電力(W)
4800
寸法(幅W×奥行D)(mm)
グリル皿:256×355
定格電圧(V)
単相200(50Hz-60Hz共用)
コード長さ(m)
3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7
ヒーター(W)
1950
対応
シングル(右IH)オールメタル対応
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×521×180
電源プラグ
2極・接地極付 30A 250V
コンセント
小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)
グリル:1550
質量(kg)
15.5
色
シルバー/ライトグレー
高さ(mm)
ワークトップの上:13
消費電力(W)
5800(4800切り換え可能)
定格電圧(V)
単相200(50Hz-60Hz共用)
幅(cm)
60
コード長さ(m)
3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリル皿:256×347×35
口数
2口
対応
鉄・ステンレス
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
599×560×231
電源プラグ
2極・接地極付 30A 250V
コンセント
埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷