ヒーティングガン883-13用替ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
91件の「ヒーティングガン883-13用替ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 モール 天井」、「メタルモール ジャバラ」、「ケーブルモール 天井」などの商品も取り扱っております。
胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いO.K!サスペンダーは、ワンタッチで着脱しやすいバックル仕様です。
用途沼地、田んぼ、海や川、プールなど水場での作業、釣りなど。 材質 胴部・ソール:PVC(ポリ塩化ビニル) 材質(ベルト) ポリエステル100% 材質(調節バックル) POM(ポリアセタール) ブラウン
1足
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質 ポリエチレン ホワイト 高さ(mm) 16.7 質量(g) 20 種類 スライド形 段数 1 定格荷重(N) 49/ペア 材質(レール) ポリエチレン レール長さ(mm) 300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでの仕事やアウトドアーの必需品。 サスペンダーで調節可能。
ネイビー 材質 PVC 足幅 3E
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

股下あたりまで水に浸かれる便利な胴付長靴です。 長靴本体部と胴付部の繋ぎ目は熱溶着加工しており防水性を高めております。 サスペンダーはワンタッチバックル仕様なので、脱ぎ履きが簡単です。 サスペンダーの背中側に伸縮性を持たせているので、伸び縮みして動きやすくなっています。
用途水産加工や土木作業など ネイビー×ライトネイビー 材質 (本体)PVC、(サスペンダー部)ポリエステル、ポリプロピレン 足幅 3E
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●ベースにスリットを入れておりますので、電線の引通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。
用途●天井際での電線引出しや、電線の分岐配線に。 材質 鋼板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.77 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 機能 温度調節機能付 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書 (10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg) 0.62 温度範囲(℃) 40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 272×245×81 風量(m3/min) LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min) LOW:230、HIGH:460 アズワン品番 64-3673-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。 適合規格 (PS)E 形状 コーナーボックス
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)