- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 防寒用手袋
- ヒートインナーグローブのおすすめ人気ランキング
ヒートインナーグローブのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新105件の「ヒートインナーグローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルバッテリー ヒーター」、「ゴールドウィン グローブ」、「熱線 手袋」などの商品も取り扱っております。
作業手袋と併用しての使用(インナーグローブ)。高温(45~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。
用途作業着
色
ブラック
機能
発熱
混率(%)
手:ナイロン86・PU14 手首ポリ94・PU6
総丈(cm)
32
バッテリー電圧(V)
5
バッテリー容量(mAh)
1800
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8
車載12Vバッテリーより給電するコンパクトな電熱ハンドルウォーマー。
・Handle covers with electric heater(DC12V)
・DC12V electric heated handle warmer
・Can be operated by powered direct from your motorcycle
・Three-stage temperature settings are available
・Neoprene construction
・Windproof construction
色
BK
サイズ
FREE
1双
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
充電式バッテリーを採用した電熱式手袋。
手首部分にバッテリーを入れられるファスナーポケット付き。
加熱温度は約25℃~50℃で高温(赤色:約3時間)、中温(青色:約4時間)、低温(緑色:約5時間)に調節可能。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
手のひらにすべり止めがついてグリップ性アップ。
手首をしっかりホールドできる太さ調整アジャスターつき。
袖口部分にしぼり調整ドローコード付き。
収納時に左右をまとめられる結束バックル付き。
用途作業 ワーク 軽作業 スポーツ タウンユース
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応・防寒
中指長(cm)
8
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容
本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書
質量(g)
本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)
消費電力(W)
約10
電源
USB(5V2.0A以上)
温度(℃)
低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
入数(双)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属バッテリー:64×98×15
全長(cm)
22
材質(手袋)
甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%
モード
温度3段階(低・中・高)
ケーブル長(mm)
本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260
手首周り(cm)
20~24
寸法(縦×横)(cm)
(バッテリーポケット幅)15×13
稼働時間(時間)
低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。
手囲い(cm)
23cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質
ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン
色
ヘザーグレー
入数(双)
1
約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様
ヒーター内蔵
セット内容
本体、充電アダプター、バッテリー
材質
生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)
本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)
8
温度調節
3段階
充電時間(時間)
約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
バッテリー付き。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、バッテリーポケット、手のひら滑り止め付き、スマホ操作可能(左右人差し指・親指)、反射パイピング。手洗い可能。
セット内容
カーボンヒートグローブ1双・専用バッテリー2個・充電ケーブル
材質
滑り止め:ナイロン・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
F
タイプ
ヒートポイント:各1ヶ所(手の甲)
入数(双)
1
連続使用時間(時間)
(強)約3、(中)約3.5、(弱)約4
機能
タッチパネル対応、防寒・保温
材質(手袋)
ポリエステル・ポリウレタン
ヒートタイム
プレ:5分(5分後に中温へ変更)
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
色
BK
サイズ
FREE
1足
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。7.4V専用バッテリーで3.5時間(60℃)~9時間(45℃)の温度設定4段階。
用途作業着
機能
発熱
混率(%)
ナイロン100
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー容量(mAh)
3000
カーボンファイバー
用途作業用
セット内容
専用バッテリー 5V専用
色
ブラック
質量(g)
約80
入数(双)
1
出力電流(A)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×73×13
機能
防寒、発熱
材質(手袋)
ポリエステル100%
入力電流(A)
2
バッテリー容量(mAh)
3000
ケーブル長(cm)
充電用USBケーブル:25
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色
ブラック
素材
【表地】やぎ革。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
RoHS指令(10物質対応)
対応
冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。
グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。
材質
ポリエステル・クールマックス
色
BLACK
機能
抗菌・防臭/吸汗・速乾
<ナックルガードがついたスポーツモデル>
スポーツバイクのユーザーに最適なカーボンナックルガードを装備したモデル。
レザーと化繊素材を組み合わせ、着脱しやすく指の動きを損ないません。
手の平には滑りどめと補強を施しました。
スマホタッチ対応
色
ブラック
素材
【表地】本体:やぎ革 フェイクスウェード部分:ナイロン:100% 手首外側部分:ポリエステル 100% すべり止め部分:ポリエステル 100% 手首内側・親指外側部分:ナイロン 100%。【裏地】ポリエステル 100%。【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質
合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
24
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ヘザーグレー
ゲージ数
13
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色
グレー
厚さ(mm)
約1.1(15ゲージ編)
多層構造で抜群の保温力。さらに、脱着式ライナーグローブ付で大変便利であったか。
冷凍庫内・極寒冷地での作業用仕様。
用途海運・船舶、漁業、冷凍倉庫業、運送など。
中指長(cm)
10
材質
(掌側)PUスベリ止補強当、撥水加工マイクロファイバー、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSULATE、フリース、(甲側)撥水加工ポリエステル、EVAナックルガード、透湿防水ポリ、THERMO LITE、THINSLATE、フリース
厚さ(mm)
測定不可
色
オレンジ+ブラック
サイズ
F
入数(双)
1
機能
透湿、防水、防寒
全長(cm)
31
手のひらまわり(cm)
27
手の平幅(cm)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷