- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- ヒートガン 温度のおすすめ人気ランキング
ヒートガン 温度のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新191件の「ヒートガン 温度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルヒートガン」、「シュリンク ドライヤー」、「ヒートガン」などの商品も取り扱っております。
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品
ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番
EA365VA-12
寸法(mm)
253×70×200
質量(g)
約950
スイッチ
4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)
3
風量(L/min)
180
1セット
¥33,200
税込¥36,520
当日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。
約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。
付属品
ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1
質量(kg)
約0.74(本体のみ)
電流(A)
(送風)0.5、(弱/強風)14.6
温度(℃)
(送風)約50、(熱風)約70~500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×90×215
コード長さ(m)
約2
周波数
50/60Hz
風量
(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ
定格時間(分)
20
温度表示方式
デジタル表示
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
約350~650
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.77
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
機能
温度調節機能付
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480
取扱説明書
(10.7MB)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
パワフル&コントロール。
従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。
作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。
高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。
背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番
855-1398
種別
本体
質量(kg)
0.6
温度範囲(℃)
50~530
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×190×70
風量(m3/min)
0.15~0.25
風速(m/min)
600
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個
質量(kg)
0.7
コード長さ(m)
1.8
本体寸法(mm)
275×80×190
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
300(Lo)。550(Hi)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品
ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース
質量(kg)
0.58
電流(A)
12
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
255×82×205
風量(L/min)
(L)250、(H)500
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に
付属品
ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795)
質量(kg)
1
温度(℃)
50~600(10℃単位調整可能)
コード長さ(m)
1.7
風量(L/min)
100~350
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番
EA365VA-2
材質
鋼板、合成樹脂
質量(g)
約950
コード長さ(m)
3
風量(m3/min)
0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×253×200
風速(m/min)
1000
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
ストラップ
スイッチ
【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×47×49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)
0.62
温度範囲(℃)
40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
272×245×81
風量(m3/min)
LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)
LOW:230、HIGH:460
アズワン品番
64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量・コンパクト
温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品
ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース
質量(kg)
0.57
電流(A)
12
温度(℃)
(送風)250/500
コード長さ(m)
2心・2
本体寸法(mm)
245×83×250
アズワン品番
64-7056-76
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に!
持ち運びに便利な収納ケース入
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に
板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に
シュリンクフィルムの収縮に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
塗装や接着剤・シール剥がしに
シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに
質量(kg)
約0.6(本体のみ)
電流(A)
(弱風)7.6、(強風)14.6
コード長さ(m)
約2.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約245×80×195
周波数
50/60Hz
流量(L/min)
吐出:(弱風)約350、(強風)約700
定格時間(分)
20
風量調整
(2段階)弱風/強風
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別
ハンディタイプ
RAGE HDG200は、あらゆる熱処理作業時間を大幅に短縮し、作業効率が飛躍的にアップします。
例えば、1~2日かかっていた塗料の乾燥作業や熱収縮チューブによる絶縁作業・プラスチックの
曲げ加工などでも吐出温度50℃~550℃とワイドレンジですので、熱処理加工が必要なあらゆる
加工に便利に使用していただけます。
また、デジタル・操作ボタンを一か所に集約していますので、指1本での操作が可能となっており、
加工状態を見ながら作業していただけます。
用途乾燥・剥離・加工などいろいろな加熱作業に
温度(℃)
吐出:50~550
本体質量(kg)
0.62
表示方式
デジタル表示(LCD)
流量(L/min)
吐出:150~450
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター、R型スタンド
トラスコ品番
331-8711
種別
本体
質量(g)
約750
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1000
風量(L/min)
180
適合ヒーター
PJ-206H
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。ホットエアーガンHL2020Eは、従来のHL2010Eの後継機種として一段と性能を改良して登場した製品です。従来品よりもハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。過昇を感知し、表示する機能が搭載されました。3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切替スイッチを採用しているため、設定温度までの到達が早く、効率的です。セルフスタンド型なので、立てて使用することができます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。
質量(g)
約860(コード含まず)
風量(L/min)
1:150/2:300/3:500
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)
85.5×253×200
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター・R型スタンド
種別
本体
質量(g)
950
スイッチ
4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×70×200
風量(L/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷