ヒートガン 石崎電機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「ヒートガン 石崎電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートガン」、「ヒートガン 温度」、「デジタルヒートガン」などの商品も取り扱っております。
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品 フィルター・R型スタンド 種別 本体 質量(g) 950 スイッチ 4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m) 約3 風速(m/min) 1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 260×70×200 風量(L/min) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品 フィルター、R型スタンド トラスコ品番 331-8711 種別 本体 質量(g) 約750 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 風速(m/min) 1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 1000 風量(L/min) 180 適合ヒーター PJ-206H RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別 ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
24,980 税込27,478
22日以内出荷

溶接用(集中熱風ノズル)
種別 集中熱風ノズル 適合 熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A) トラスコ品番 127-8282 質量(g) 50 備考 サプライ品 アズワン品番 5-5327-02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品 フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別 本体(溶接専用タイプ) 質量(g) 約740 寸法H(mm) 24 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 寸法F(mm) 47 寸法D(mm) 101 寸法E(mm) 97 寸法I(mm) 33.5 寸法G(mm) 125 風速(m/min) 400 寸法J(Φmm) 3 全長B(mm) 260 全高C(mm) 191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300(100V) 風圧(mmAq) 130 本体径A(mm) 70 アズワン品番 6-477-05 適合ヒーター PJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 260×70×191 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に 付属品 ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795) 質量(kg) 1 温度(℃) 50~600(10℃単位調整可能) コード長さ(m) 1.7 風量(L/min) 100~350
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品 ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg) 約0.74(本体のみ) 電流(A) (送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃) (送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×90×215 コード長さ(m) 約2 周波数 50/60Hz 風量 (3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分) 20 温度表示方式 デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz 約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番 EA365VA-2 材質 鋼板、合成樹脂 質量(g) 約950 コード長さ(m) 3 風量(m3/min) 0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) Φ70×253×200 風速(m/min) 1000
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に 付属品 平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル 質量(kg) 1.3 温度(℃) 環境温度~550(無断調節ダイヤル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 173×79×255 連続使用時間(分) 風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6) 風量(L/min) 風量1:120、風量2:200 ノズル径(Φmm) 34.5(取付)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg) 0.62 温度範囲(℃) 40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 272×245×81 風量(m3/min) LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min) LOW:230、HIGH:460 アズワン品番 64-3673-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g) 12 種別 絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)