ヒートベストバッテリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
357件の「ヒートベストバッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電熱ベスト用バッテリー」、「ヒーターベストバッテリー」、「電熱ベスト モバイルバッテリー」などの商品も取り扱っております。
ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。 コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。 スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。
用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 バッテリー容量(mAh) 10000 質量(g) 約195 USBポート数 2個口 入力 microUSB:DC5V/2.1A 出力 USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 51×119×23 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 付属品 充電用microUSBケーブル(約26cm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新採用のPWM制御バッテリーだから、夏は「空調ウェア神風」に、冬は「神風暖’Gヒートベスト」に使用できます。
電圧(V) 7.4 風量 4段回切替
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大容量(3400mA)で長時間使用可能!
用途長時間使用時や充電待機中時の予備バッテリーに ブラック 寸法(mm) 約44×75×22 質量(g) 約100、(バッテリー)約100
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

USB Type-C入出力対応。3台同時充電可能。コンパクトなパッケージサイズ
付属品 充電用Type-Cケーブル(4.5A(最大)対応、約26cm) 規格 リチウムイオンポリマー 出力 USB1:DC5V/1.0A、USB2:DC5V/2.1A、Type-C:DC5V/2.1A(最大合計2.1A) 入力 Type-C:DC5V/2.1A 保護回路 ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼノアクールパンツPro/クールベストPro/クールジャケットPro/ヒートベストPro共通のバッテリーキットになります。
セット内容 バッテリーキット 質量(g) 303 温度(℃) 充電環境:0~40 出力電流(A) 3.2 電池 リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~40 充電時間(時間) 7 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 111×73×23 バッテリー容量(mAh) 15900 保管温度(℃) -10~45
1個
10,900 税込11,990
4日以内出荷

大進あったかベスト、ブルゾン、ひんやり水冷ベスト用充電ACアダプター
質量(g) 182 出力 Type-A DC5V/2.1A(ポート×2個口) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約64×26×96 入力 DC5V 2.1A(Micro-B/Type-C入力のみ) バッテリー リチウムイオン:DC5V/6200mAh バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 10000
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。 自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。 衿裏ブロックフリース。 電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。 左脇ポケット電源ボタン。 左脇バッテリーマルチポケット。 保温効果の高い背裏アルミプリント。 脇防風ストレッチ素材。 袖ぐりストレッチテープ。 便利な左胸ファスナーポケット。 SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース 種別 ベスト 適合バッテリー GB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット) 温度調節範囲(℃) 強:約60/中:約50/弱:約40 連続使用時間(時間) 強:約3/中:約4.5/弱:約8
1着
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別 ベスト 混率(%) (表地・裏地・中綿)ポリエステル100 機能 撥水・防風、保温、軽量
1着
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×15.2×145 保護機能 過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品 バッテリー、充電アダプター 種別 ベスト 材質 (表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V) 7.4 温度調節 押しボタン式3段階 充電時間(時間) 約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh) 2600 加熱時間 強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材 リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ネイビー 付属品 バッテリー・充電アダプター 材質 表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル バッテリー 専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) 温度調整方法 押しボタン式3段階 バッテリー容量(mAh) 2600 使用時間(時間) 強:約3、中:約4.5、弱:約7
1着
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g) 440 バッテリー容量(mAh) 20000
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
付属品 USB Type-C(USB-C) to USB Type-Cケーブル(0.1m) コネクタ形状 電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USB Type-C(USB-C)ポート×1 USB-Aポート×1 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約73×15×141 充電時間 約4時間30分 (USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合) 電池 充電式リチウムイオン電池 アズワン品番 64-9712-25 USBポート数 2 定格出力電流 合計20W 充電端子 USB Type-C 給電端子 USB Type-C、USB-A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか 前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま 便利なコネクター 一目でわかる電源スイッチ 様々なシーンに活躍 嬉しい省エネ設計
用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦 混率(%) ナイロン100 機能 前面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、ジップ付き脇ポケット、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、ハイテンションニット、調整スピンドル セット内容 専用USBバッテリー、専用USBケーブル
1セット
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着た瞬間から暖かい高機能発熱体カーボンナノチューブと、線状の発熱体カーボンファイバーを配したハイブリッドヒートべスト。裏地にグラフェンプリントを採用することで熱伝導率を更に高め、肩・脇部分をストレッチ素材切り替えることでフィット感を高めた多機能モデル
用途作業 アウトドア 種別 ベスト 混率(%) ポリエステル100 機能 発熱、ストレッチ
1枚
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g) 約230 入力 DC5V 2.0A 出力 DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh 付属品 充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×109×23(突起部を除く) 充電時間 約6時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃) 温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh) 20000 質量(g) 410 仕様 PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 付属品 取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 出力 (USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×42×200 入力 5V/3A 保証期間 1年 保護機能 過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数 3個口 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子 Type-C 給電端子 USB/Type-C
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,490 税込2,739
当日出荷