ヒートポンプエコキュートのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「ヒートポンプエコキュート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒート パッキン」、「ヒートポンプ」、「ヒートポンプ部品」などの商品も取り扱っております。
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体 冷温水 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度範囲(℃) 0~95 保温材厚(mm) 10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続方式 ねじ込み形 接続 G×R ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
5日以内出荷

エコキュート用ヒートポンプ配管キット
呼び 10 セット内容 メタカポリ(エコキュート用 )2本、615-253-10A 4個、継手用保温材 4個、シール 1組
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質 PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力 0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm) 120 使用条件 温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質 (チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm) 10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。めねじ側のナットは回転します。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続 G×R ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅(鍛造) タイプ ハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃) 100 接続 G×Rc ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ エコキュートAシリーズ 定格電圧(V) 単相200(50-60Hz共用) 冷媒 CO2(R744) 耐寒限界温度(℃) ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15 設計圧力(MPa) 14(高圧)/8.5(低圧) 沸上げ温度範囲(℃) 約65~約90 沸上げ温度(℃) 90(冬期高温)、90(着霜期高温) 適用電力制度 季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型) 使用圧力(kPa) 170 最高使用圧力(kPa) 193
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。 材質 架橋ポリエチレン サイズ 10A 長さ(m) 10 呼び径 13 アズワン品番 64-5123-72
1巻
11,980 税込13,178
6日以内出荷

用途ヒートポンプ、エコキュート用に。 材質 ノンアスベスト 最高使用温度(℃) 100
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様 日本水道協会認証登録品 材質 鉛レス銅合金(CAC902) 形状 ユニオン 種類 ワンタッチ管継手 寸法d(mm) 10 使用流体 水道水 寸法R G1/2 接続ねじ種類 G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用 材質 PVC 長さ(m) 20 最高使用圧力(MPa) 0.3 最高使用温度(℃) 65
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性
種類 樹脂管 材質 PE、アルミニウム 最高使用圧力(MPa) 1(水撃値を含む) 使用温度(℃) 1~95 長さ(m) 25 保温材厚(mm) 10
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類 樹脂管 材質 架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m) 25 最高使用温度(℃) 95 仕様 耐候性保温材付き 形状 パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 エコキュート・ヒートポンプ配管部材 セット内容 保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個 材質 フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm) 保温材:10 呼び径 10 最高使用温度(℃) 100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類 アルミ管 材質 高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m) 20 質量(kg) 16 仕様 日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 エコキュート・ヒートポンプ配管部材 材質 架橋ポリエチレンフォーム 長さ(mm) 100
1箱(4個)
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)