ビクター ペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
90件の「ビクター ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「最新 工具」、「大きいペンチ」、「VVF 2.6mm」などの商品も取り扱っております。
テコの原理を応用して偏心にすることで、軽く切断することができます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立、修理等に最適です。 トラスコ品番 791-7911 材質 構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm) 197 取付穴 落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(mm)軟鉄線 Φ3.5 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.8 切断能力(Φmm) 鉄線 3.5 切断能力(Φmm) 銅線 4
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断 刃長(mm) 20 切断能力(Φmm) 鉄線 3.6 圧着力 1.25~3.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0×3芯
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)ペンチ(成型カバー付)
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様 成型カバー付、くわえ部ギザ付
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0×3芯
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用のペンチ
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線から鉄線の切断 材質 S58C-60M 刃部硬度 HRC58~61 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.2 切断能力(Φmm) 鉄線 2.2 熱処理 無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質 クロームバナジューム鋼 硬度 HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質 特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.6×3芯 仕様 圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ(偏芯テコ)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる!。ピアノ線、硬鋼線も切断可能!。軽量コンパクト!。簡易圧着、ネジ回しが付いた多機能ペンチ。(1.25~2mm2)。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途「つかむ」、「曲げる」、「切る」、「簡易圧着」、「ネジ回し」 切断能力(Φmm) VVF線 2.0×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途偏芯電工ペンチシリーズ。 材質 高級刃物鋼 刃部硬度 HRC62以上 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm) 175 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 175 質量(g) 260 切断能力(mm) 鉄線:2.0、銅線:2.6 刃部硬度 HRC58±2 圧着力 1.25-3.0mm 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
949 税込1,044
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンダードペンチ
安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
切断能力 VVF(VA)線 2.0×3C(銅線) 寸法(mm) 60×205×15 材質(刃) 炭素鋼 グリップ:PVC
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

日本の市場向けにMade in Germaneyで造られた画期的な電工ペンチです。 切断用の刃の部分が長く設計されています。フラットケーブルのような細いケーブルを複数、平面状に束ねて帯のようにした物を切断できる刃長になっているため、まとめてスパッと切断することが可能です!刃の高度も高く設計されており、ピアノ線2.5mmまで切断することができます! 何度も切り分けたりせずに一度で済みます。 便利な圧着機能付き! 約7.5mmまででしたら圧着が可能です!
全長(mm) 220 切断能力(mm) 中硬線:4.2、硬線:3、ピアノ線:2.5
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーペンチ
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。 材質 特殊鋼、樹脂グリップ
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。
寸法(mm) 150 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 150 質量(g) 205 切断能力(mm) 鉄線:2.0、銅線:2.6 刃部硬度 HRC58±2 圧着力 1.25-3.0mm 仕上処理 焼入(完全熱処理)
1個
859 税込945
翌日出荷

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等 材質 SK85 硬さ HRC62~67(刃部) 寸法B(mm) 51 材質(グリップ) エラストラマー樹脂
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 1.6・2.0 サイズ 寸切り:W3/8 タイプ くわえ部:ギザ付き 仕様 簡易圧着機能付き(1.25~3.5) 材質(本体) 特殊鋼
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)