- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- ビジコム バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
ビジコム バーコードリーダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新86件の「ビジコム バーコードリーダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコードリーダー置き台」、「Honeywell バーコードリーダー」、「レーザー式バーコードリーダー」などの商品も取り扱っております。
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)
0~40(結露・結氷のないこと)
対応OS
Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS)
センサー
CMOS
保護等級
IP30
光源
赤色LED(625nm)
読取(mm)
【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により)
速度
【スキャン速度】200スキャン/秒
消費電流(mA)
動作時70/待機時43
読取
(確認)青色LED、ブザー
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPU プロセッサ
ケーブル
ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露・結氷のないこと)
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級
IP42
光源
白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)
最大動作時:201、 待機時:35
読取
LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)
950
動作温度(℃)
-20~60
反射率(%)
20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)
1.2から落下後正常動作
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
使用温度範囲(℃)
-20~60
保護等級
IP42
消費電流(mA)
最大動作時 96.8mA、待機時 57.6mA
保証期間
1年
使用CPU
32bit CPUプロセッサ
光源(nm)
赤色LED(620~630)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露・結氷のないこと)
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)
接続先より供給・5/DC±5%
保護等級
IP30
速度
200スキャン/秒
読取
確認:青色LED、ブザー
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル( 約1.1m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
BC-BR1000U TypeCモデル
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
電源(V)
接続先より供給・5/DC±5%
保護等級
IP30
速度
200スキャン/秒
読取
確認:青色LED、ブザー
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(約1.7m)
保存温度範囲(℃)
-20~60(結露/氷結のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~40
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)
75.2
幅(mm)
75.5
高さ(mm)
80.5
質量(g)
120
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
色
スノーホワイト
保証期間
3年
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×113×104
質量(g)
282(ケーブルを除く)
インターフェース
USB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)
ケーブル
ストレートケーブル(2m)
読取方式
640×480 CMOSセンサ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
スキャンウィンドウ:52×67
対応コード
【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など
モード
スキャン:センサーモード、連続モード
最小分解能
0.1016mm
照度(Lx)
使用照度:0~100000
光源
白色LED
電源
接続先より供給 5VDC±5%
消費電流(mA)
最大動作時:92.4/待機時:78
最大消費電力(mW)
462
保護等級
IP42
動作温度(℃)
-20~60
保存温度(℃)
-20~60
対応OS
Windows8以降 USBをサポートするOS/iOS
湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
各種認証
FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
BC-NL2200U3 TypeCモデル
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、
省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)
接続先より供給・5/DC±5%
規格
抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級
IP42
読取
確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
ケーブル
ストレートケーブル(2m)
動作温度、湿度範囲
温度:-20℃~ 60℃、。湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
落下耐久(m)
1.2から落下後正常動作
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能!
読取作業の効率UPに。
タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。
様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
寸法(mm)
65×168×55
対応OS
Windows Vista、7、8、8.1、10、11。Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応
光源
可視赤色光632nmLED
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
スキャンレート
1秒あたり100スキャン/秒±10%
供給電圧(V)
DC5±5%
読取深度(mm)
200mm@20mil/0.5mm,PCS90%。30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
BC-BS801D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様
PCS値:0.3
色
クリーンホワイト
保護等級
IP42
インターフェース
無線:Bluetooth 4.0(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)
バッテリー
リチウムイオン電池(3.7V 900mAh)
メモリー容量
1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
動作時間
11時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
無線機器認証取得済/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)
通信距離(m)
50(オープンスペース)(参考値)
対応コード
【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
2500pixelCCDセンサー
落下耐久(m)
1.2
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
BC-NL1100U2 TypeCモデル
スキャナ面をバーコードから離しても読み取りがおこなえるロングレンジタイプ。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、汎用性の高い離し読みタイプのバーコードスキャナです。
BC-NL1100UⅡは本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)
接続先より供給・5/DC±5%
規格
抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級
IP42
読取
確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
-20~60℃/5~ 95%RH(結露なきこと)
ケーブル
ストレートケーブル(2m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
BC-NL3000U2 TypeCモデル
スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。
液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。
ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。)
付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
電源(V)
DC5/0.5A
保護等級
IP42
読取
確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間
3年
ケーブル
ストレートケーブル(2.0m)
動作温度、湿度範囲
温度:-20℃~ 60℃、。湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
照度(Lux)
10万以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01
仕様
通知:LED(緑)、ブザー(調整可)
色
マットブラック
質量(g)
120
電源
接続先より供給 5VDC±5%
ケーブル長(m)
ストレートケーブル:1.9
使用温度(℃)
-20~60
保護等級
IP42
使用CPU
32bit CPUプロセッサ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
101×68×145
光源(nm)
赤色LED(620~630)
耐衝撃性
1.5から落下後正常動作
アズワン品番
64-1245-31
使用湿度(%RH)
5~95(結露・結氷のないこと)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
色
ホワイト
アズワン品番
64-1245-30
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
BC-BS802D-CWの後継モデル
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様で「Bluetoothモード」と「USBモード」、ご利用シーンに合わせて通信方法をお選びいただけます。
読取データはリアルタイム送信のほか、メモリに保存も可能となっており、保存したデータはBluetoothやUSB接続で、スマホ・タブレット・PCに送信ができます。
仕様
PCS値:0.3
色
クリーンホワイト
保護等級
IP42
インターフェース
無線:Bluetooth 4.1(HID/SPP/BLE)、有線:USB(端末側/MicroUSB-B、ホスト側/USB-A)
バッテリー
リチウムイオン電池(3.7V 900mAh)
メモリー容量
1MB (JAN-13の場合、約2万件のデータを保存可能)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
動作時間
6時間の連続使用可(同期モードで6秒に1回スキャンと送信をした場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
無線機器認証取得済/レーザー安全規格:IEC60825-1(クラス2)/抗菌規格:ISO 22196:2011(ケース、ボタンのみ)
通信距離(m)
50(オープンスペース)(参考値)
対応コード
【2次元バーコード】QR Code、Data Matrix、PDF417、MicroQR、etc.【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E、ISBN、NW-7、ITF、Code128、Code39、Code93、GS1-128、GS1 DataBar、etc.
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
752×480pixelCMOSセンサー
落下耐久(m)
1.2
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様
【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)
約110(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
接続方式
USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種
USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー
受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)
読み取り:150
光源
赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード
読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)
太陽光:50000以下
インターフェイス
USB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プロファイル
【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)
200
商品タイプ
ハンディ
読取方式
CCD離し読み
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OS
Windows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
消費電流(mA)
100~120
光源(nm)
635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)
-26~60
有効読取幅(mm)
最大80
安全規格
FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)
90まで(結露なきこと)
読取方向
正逆両方向
待機電流
50~60mA
動作温度範囲(℃)
0~50
スキャンレート
200スキャン/秒
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。
バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。
バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。
スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。
Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。
また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様
PCS値:0.15
色
ホワイト
保護等級
IP52
インターフェース
無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )
バッテリー
リチウムイオン電池 (2000mAh)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約5
動作時間
9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
50(オープンスペース)(参考値)
対応コード
【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.
商品タイプ
定置式
読取方式
1080×1280pixel CMOSセンサー
落下耐久(m)
1.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
2.4Gワイヤレスなのでケーブルレスで使えて便利。持ちやすいハンディタイプの形状で操作しやすい。視認性の高いレーザーで狙ったコードを読み取りやすい。バーコードが密集していても読み取りやすい。多数の1次元コードの読み取りに対応。JANコード、物流などで使われるITFコードやGS1-128など主要コードの読み取りに対応。読取深度280mmと幅の長いバーコードの読み取りも可能です。スキャン速度が300スキャン/秒と早く、正確に読み取りができます。
仕様
PCS値:20%、走査速度(スキャンスピード):300スキャン/秒
セット内容
取扱説明書、保証書
対応OS
Windows:11/10/8.1/8
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種
分解能
1次元コード:0.1016mm4mil
光源
可視光半導体レーザー(650nm)
消費電流(mA)
80(動作時)、30(待機時)
インターフェース
USB HID
メモリー
16MB
バーコード
(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Chinese postal 2 of 5UK/PLESSEYCode39 Full ASCIIStandard39
動作時間
約30時間
使用時間(時間)
約30
通信距離(m)
約100※理論値(推奨距離は10程度)
読取深度(mm)
code39:4mil/25~60、8mil/5~210、13mil/20~360、20mil/40~490、30mil/65~740、EAN13:4mil/30~55、8mil/5~135、13mil/5~250、20mil/25~430、30mil/45~630、※バーコードの解像度などにより異なる
読取角度(°)
65(ピッチ)、55(スキュー)、30(チルト)
読取方式
レーザー
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷