- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ビス 平ビスのおすすめ人気ランキング
ビス 平ビスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新187件の「ビス 平ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ビス」、「平ネジ」、「平ビス 皿ビス」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
5
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2
種類
ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
10
頭部形状
超極低頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
5
最大適合板厚(mm)
3.2
頭径(Φmm)
10
頭部形状
超低頭
頭部厚(mm)
0.9
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
1.4まで
ねじ径d
5.1
頭径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
3.2
仕様
クロムフリー
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
ドリル長さk(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
4.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
ドリル幅dk(mm)
4
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2
強度区分
A2-70相当
種別
クロムフリー
種類
ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
10.0
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0
呼び径(Φmm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付トルク(N・m[kgf・cm])
9.9[101]
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴2番
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質
ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)
3.2
頭部形状
低頭
頭部径(Φmm)
7.8
頭部高さ(mm)
1.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部形状
超極低頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10
材質
ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)
3.2
ねじの呼び
M5
頭部
ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
極低頭
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。