ビス 座付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
186件の「ビス 座付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セルフタッピングネジ」、「ステンレス タッピング ネジ」、「alc ビス」などの商品も取り扱っております。
1パック(4個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径 M4 直径(mm) 4 下穴径(Φmm) 3.5 種別 ねじ固定式 材質/仕上 ステンレス 被削材 コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状 座付
1パック(110本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び M4 呼び径 4 材質 表面処理 ラスパート
1パック(200本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼び M4 頭部形状 ナベワッシャーヘッド 材質 ステンレス 穴の形状 十字穴 十字穴番号 2 寸法d(mm) (最大)4/(最小)3.85 寸法k(mm) 3 寸法m(mm) 4.2 寸法dk(mm) 7 十字穴深さ(mm) (最大)2.03/(最小)1.45 寸法dc(mm) 10
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び M4.2 呼び径 4.2 材質 表面処理 ユニクロめっき 頭部径(Φmm) 約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの頭部に皿ばね座金の形をした大きな座面を持っているため、皿ばね性と座面陥没を防ぐ大きな座面により大きなゆるみ止め機能をもったネジです。
材質 ステンレス 十字穴番号 2 穴の形状 十字穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 トラス JIS規格 JIS B 1122規格品 穴の形状 十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ねじの呼び M3 ピッチ(山/寸) 20 材質 ステンレス 十字穴番号 2 寸法D(mm) (最大)3.04/(最小)2.92 寸法C(mm) 0.6 頭部形状 ナベワッシャーヘッド 寸法k(mm) 2.2 穴の形状 十字穴 寸法dk(mm) 5.5 寸法dc(mm) 8
1パック(25個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1500個)ほか
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理 ユニクロ 材質 SWRCH18A 呼び径(mm) 4.2 適合ドライバー プラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)