- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ビス 20mmのおすすめ人気ランキング
ビス 20mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新5,264件の「ビス 20mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木ビス 20mm」、「木工用ビス」、「MDF ビス」などの商品も取り扱っております。
呼び径(mm)
4
頭部形状
(+)皿頭
材質
鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
エスコ品番
EA949ET-420
全長(mm)
20
質量(g)
161
1パック(110本)
¥770
税込¥847
当日出荷
やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別
半ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
皿頭フレキ付
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNo
No.2
仕様
2条ねじ 先割れ
材質(本体)
スチール(SAE1018)
表面処理
クロメートメッキ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
仕上
ユニクロ
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
仕上
三価クロメート
適合ドライバー
♯2-H形
ねじ長さ(mm)
首下より約2/3
材質/仕上
ステンレス
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)
7
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理
クロメート/メッキ処理
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質
鉄
1パック(240本)
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上
ユニクロ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
ねじ径
M4
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)
4
材質
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクロ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
フラット
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。
(フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。
(浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼び
M3.8
寸法(mm)
3.8×38
寸法LT(mm)
21
仕様
フレキ付
全長L(mm)
38
ねじの種類
半ねじ
寸法d(Φmm)
3.8
仕上
ユニクロ
1箱(1000本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷