ビスケットカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「ビスケットカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスケットジョイナー」、「ジョイントカッター」、「入隅カッター」などの商品も取り扱っております。
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm) 100 刃物内径(Φmm) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大切削深さ(mm) 20 電源(V) 単相100 電流(A) 7.3 消費電力(W) 701 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 仕様 二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品 超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg) 2.3
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 28 仕様 コロ付 材質 超硬 全長(mm) 55 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材に横溝を加工する刃物です。
用途トリーマ用 シャンク径(Φmm) 6 刃数 4 切込深さ(mm) 7.5
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

継ぎ手加工用のジョイントプレートです。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途額縁の留め継ぎ。家具の箱物製作。
1箱(1000枚)
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 8000 最大切削深さ(mm) 24(90°時) 切削幅(mm) 三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1150 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 270 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg) 4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 570 ドリル径 8mm(2mm) 回転数(min-1[r.p.m]) 約14000 穴間隔(mm) 32mm 穴深さt(mm) 0~38
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。 質量(kg) 2.65 消費電力(W) 600 回転数(min-1[r.p.m]) 約10300 ノコ刃内径(Φmm) 22 ノコ刃外径(Φmm) 100 角度調整範囲 フェンス:0~90
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷


非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 9000~22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。 バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 5 切断能力(mm)木材 15 切断能力(mm)石膏ボード 30 ストローク数(min-1[回/分]) 0~6000 ストローク(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 付属品 石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 263×79×290(BL1850付) 作業量(目安) 石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m 質量(kg) 1.9(バッテリ含む)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用 全長L(mm) 67.5 寸法A1(mm) 28 寸法A2(mm) 30 寸法l1(mm) 8 寸法l2(mm) 8 シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 ベアリング外径E(mm) 17 仕様 コロ付 付属品 間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個 トラスコ品番 796-4773 材質 超硬 呼称 ハギ合わせオスビット シャンク径d(Φmm) 6 間座厚(mm) KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2。KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3 オス幅B(mm) KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5。KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷


最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最大切削深さ(mm) 三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm) 三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 8 カーボンブラシ呼び番号 154 付属品 フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg) 6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 134 幅(mm) 90 質量(kg) 1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 18 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
1セットほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)