ビス打ち機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「ビス打ち機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ打機」、「ビス打ち」、「連結 ビス 打ち 機」などの商品も取り扱っております。
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品 プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg) 1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 276×74×285 使用ホース内径(Φmm) マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm) 連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数 100本
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm) 4 ねじ長さ(mm) 25~41 連結数 100本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 10 カーボンブラシ呼び番号 408 周波数(Hz) 50/60 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック 質量(kg) 1.9 長さ(mm) 333 幅(mm) 83 高さ(mm) 247
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg) 2.4(バッテリ含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 342×90×242 締付け能力(mm) 連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41 回転数(min-1[回/分]) 0~6000
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新築からリフォームのボード張りにも最適!。サイレント クラッチ採用!
バッテリー容量(Ah) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ 4 充電時間(分) 22 カーボンブラシ呼び番号 440 全長(mm) 258 作業量(目安) 石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+SPF(ネジ3.5×22mm):約790本。石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+SPF(ネジ3.5×32mm):約700本 質量(kg) 1.7(バッテリ含む) 電圧(V) 14.4 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品 ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg) 1.8 全長×全幅W×全高(mm) 292×119×298 本数 ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 保証期間 2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm) 高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式 ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ 木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用 頭部径(Φmm) 8.2 径(Φmm) 3.8
1箱(100本×20巻)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。 コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。 これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事 付属品 キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明) 質量(kg) 1.8 ねじ長さ(mm) 25、28、32、41 安全装置 トリガロック、メカニカル方式 使用ホース内径(Φmm) 6以上 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 1.8~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 279×116×300 使用ホース マックス スーパーエアホース(長さ30m以内) 装備品 通常コンタクトトップ(オレンジ) 装填数 ねじ:100(1巻)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 6000 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

トラスコ品番 176-5168 質量(kg) 1.8 アズワン品番 64-8561-01
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷


各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 333 付属品 (+)ビット2-122L(3本)、フック 質量(kg) 1.7
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

新開発!プッシュドライバー。 モード切替ボタン+トリガロック。 つながりやすく、押しやすい。 サイレントクラッチ搭載。 「アプト」防滴・防じんの最高峰。 バッテリ残容量表示ランプ。 両頭ビット取付可能。 高輝度LEDライト(残照機能付)。 軽量・樹脂製ギヤハウジング。
バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約55 回転数(min-1[r.p.m]) 0~4000 セット内容 バッテリBL1860B・充電器DC18RC・ケース・プラスビット2-45・ゴムキャップ・フック 長さ(mm) 205 幅(mm) 79 質量(kg) 1.6(バッテリー含む) 高さ(mm) 259 電圧(V) 18 締付け能力(mm) テクスネジ:Φ5、ドライウォール:Φ5 作業量(目安) 【石こうボード(厚さ12.5mm)1枚+木下地(ボードネジ4×28mm)】約5000、【石こうボード(厚さ12.5mm)2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)】約4000 適合バッテリー リチウムイオン
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品 プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg) 1.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 276×74×316 使用ホース内径(Φmm) 5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 使用ビス(mm) 連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上) 装填数 100本
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減
回転数(min-1[r.p.m]) 0~4000 質量(kg) 1.6(バッテリ含む) 電圧(V) 18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 254×84×203 締付け能力(mm) (ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5 作業量(目安) (ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)約2800本 適合バッテリー リチウムイオン
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm) 4 連結数 50本(1連) 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 5 消費電力(W) 470 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 999~1049 付属品 (+)ビット2-162L(3本)、フック 質量(kg) 2.7(ハンドル含む)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結 付属品 保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース 質量(kg) 1.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 292×270×115 使用空気圧力(MPa) 1.76~2.26 ねじ寸法(mm) 軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般) 保証期間 2年 連結方式 ねじ:ロール連結ねじ(シート連結) 使用ホース 高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内 関連資料 (0.75MB) 装填数 ねじ:100本(1巻)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

用途2×4工法に用いる石膏ボードを止める釘です。 頭部径(Φmm) 7.1 シルバー
1箱(200本×40巻)
8,998 税込9,898
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木質下地 適合機種 6841R 材質 頭径(Φmm) 8.2 表面処理 ノンクロム 胴径(Φmm) 3.9
1箱(4000本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ケース付き 使用釘(mm) 25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能 釘装てん数(本) 100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.76~2.26[18~23] 関連資料 (2.58MB)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷