- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 釘打
- ビス打ち機 日立のおすすめ人気ランキング
ビス打ち機 日立のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「ビス打ち機 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ打機」、「マキタ連結ビス」、「ばら釘打機」などの商品も取り扱っております。
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品
ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)
1.8
全長×全幅W×全高(mm)
292×119×298
本数
ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
保証期間
2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)
高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式
ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ
木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
各種ボードを能率よく施工!
コイルビス対応!
コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)
4
ねじ長さ(mm)
25~41
連結数
100本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
10
カーボンブラシ呼び番号
408
周波数(Hz)
50/60
仕様
二重絶縁、正逆転両用
付属品
プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック
質量(kg)
1.9
長さ(mm)
333
幅(mm)
83
高さ(mm)
247
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
333
付属品
(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)
1.7
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
大工さんの必需品、ドライバー不要!
ねじ打ち機使用で一発打ち込み。
建築内装用石膏ボード張りに活躍!
ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)
8.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.9
材質
アルミキルド鋼
線径(Φmm)
3.8
ねじ径(mm)
3.9
表面処理
ラスパートメッキ
「軽い押しつけ、早く均一な仕上がり」木下地に特化!単発(トリガ)早打ちを可能に。
コンタクトス突破方式に比べ、ショートストローク打ち込みが可能となります。
これにより、単発打ちのままで速打ち(引きずり打ち)が可能となりました。
用途石膏ボードを木下地に取付ける内装工事
付属品
キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ4mm・ビットB41G3、コンタクトトップL(透明)
質量(kg)
1.8
ねじ長さ(mm)
25、28、32、41
安全装置
トリガロック、メカニカル方式
使用ホース内径(Φmm)
6以上
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.8~2.3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
279×116×300
使用ホース
マックス スーパーエアホース(長さ30m以内)
装備品
通常コンタクトトップ(オレンジ)
装填数
ねじ:100(1巻)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力
ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)
3本/秒以上
保証期間
2年(ユーザー登録時)
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品
プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)
1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
276×74×285
使用ホース内径(Φmm)
マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)
連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能
装填数
100本
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
6000
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
333
付属品
(+)ビット2-122L(3本)、フック
質量(kg)
1.7
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品
保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)
1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
機体:245×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.78[5~8]
動力
形式:ピストン往復動式
能力(mm)
Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)
一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)
ねじ径(Φmm)
4
連結数
50本(1連)
回転数(min-1[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
999~1049
付属品
(+)ビット2-162L(3本)、フック
質量(kg)
2.7(ハンドル含む)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
付属品
ケース付き
使用釘(mm)
25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
関連資料
(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品
プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル
質量(kg)
1.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
276×74×316
使用ホース内径(Φmm)
5.0以上(長さ30m以内)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
使用ビス(mm)
連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)
装填数
100本
「軽やかに、的確に打つ」
クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用
スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に
軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し
エアダスタ機構搭載
らくらくマガジン採用
低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等
仕様
パワー切替機構ない
付属品
ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
質量(kg)
2.4
使用空気圧力(MPa)
1.18~2.26
使用釘(mm)
(針金連結釘)45~75
長さL×高さH×幅W(mm)
287×295×132
保証期間
2年
打込速度(秒)
3本
空気消費量(L/本)
2.3(1.96MPa時)
使用釘(装てん数)
(針金連結釘)150、200、250、300
関連資料
メーカーカタログ(1.38MB)
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
付属品
ケース付き
使用釘(mm)
25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.76~2.26[18~23]
関連資料
(2.58MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。
適合
(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35
トラスコ品番
378-0236
幅(mm)
47
全長(mm)
238
高さ(mm)
162
使用空気圧力(MPa)
0.44~0.69
本数
('ピン装填数)100本
空気消費量(L/本)
0.55
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷