ビックホーン 取り付けのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「ビックホーン 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ビックホーン」、「ヤンキーホーンセット」、「パフパフホーン」などの商品も取り扱っております。
JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ 適合 DC24V車 寸法(mm) 430 クロームメッキ 電圧(V) 24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 475 全長(mm) 約460 シルバー 電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 約5 適合車種 DC24V車 音量(dB) 約115
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容 ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式 材質 亜鉛メッキ/スチール 径(Φmm) ラッパ:93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 385×93×85 本体寸法(縦×直径Φ)(mm) コンプレッサーサイズ:110×65
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 350 クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ツインビックホーンST-1051
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途サウンドパーツ 付属品 取付用ボルト&ナット、台座クッション 材質 ステンレス シルバー 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車 取扱説明書 取付説明書(0.1MB) 動作電圧(V) DC24
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーン 周波数(Hz) 185
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質 亜鉛メッキ/スチール 径(Φmm) ラッパ:約150 電圧(V) 12V/24V兼用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 625×150×150 適合車種 12/24V兼用
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 電圧 DC24V タイプ 低電流タイプ 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) 12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ 付属品 ガードリレー、取付ステー 材質 ダイキャスト/樹脂 音量 107±4DB 周波数 560±20HZ 取扱説明書 取付説明書(0.1MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のサウンドが楽しめる電子ホーン。 アルファーⅡをベースに設計されたモデルです。 新設計のコントロールBOXを採用していますので、取り付け性が向上しています。
周波数(Hz) (Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB) 113 タイプ ダブル 入力電圧(V) 12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95.0×99.5×64.0 音声 音声1音声2
1セット(2個)
19,980 税込21,978
当日出荷

世界最小。小型渦巻ホーン。 渦巻ホーン最高の高音を実現。 電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。 消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。 純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。 ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容 ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター 質量(g) 720 周波数(Hz) 700/580 定格電圧(V) DC12 定格電流(A) 2.5×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×54×78(突起部除く) 音圧レベル(dB) 113/2m 色(本体) サファイアブラック
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ 中音域 周波数(Hz) (Hi)480/(Lo)400 電流(A) 3A×2 適合規格 保安基準適合品 入力電圧(V) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB) 113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)NEWシャトルホーン24V
シャトルホーンがNEWバージョンで復活!!300L(超高音)、360L(高音)、420L(中音)の3種をご用意。通常のヤンキーホーンよりフラットモデルで狭い場所でも取付け可能。鷲のエンブレムが目を引く美しいフォルム。24V車用。低電流仕様。高品質な音質をご提供します。
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)3連エアホーン
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。 音圧レベル(dB) 110(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(mm×Φ) 大:205×60、中:160×60、小:145×60
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)