- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビット エクステンションのおすすめ人気ランキング
ビット エクステンションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新434件の「ビット エクステンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エクステンションホルダー」、「ドライバー ビット 延長」、「6.35mm六角軸」などの商品も取り扱っております。
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)
80
ホルダー径(mm)
10
差込口
対辺6.35mm
質量(g)
44
仕様
マグネット着脱式
トラスコ品番
493-5870
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼。真鍮。磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質
先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様
インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸
ビット取付方法
引張スライド式
狭く、奥深い場所の作業に最適
差込角S(mm)
6.35
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
12
マグネットでビットを保持できます。
差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番
487-9422
全長(mm)
60
質量(g)
20
ビット取付方法
ビット差込式
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
383-1418
全長(mm)
450
質量(g)
172
ビット取付方法
引張スライド式
ビット軸対辺(mm)
6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
100
トラスコ品番
853-2342
セット内容
ゴムホルダー
材質
特殊鋼(焼き入れ)
質量(g)
34
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質
高炭素鋼
全長(mm)
190
直径(Φmm)
11
質量(g)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)
12
ビット取付方法
ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。
奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。
多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質
(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
全長(mm)
200
外径(Φmm)
18/19.5
伸縮範囲(mm)
350~600
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)
3000以下
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。
ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.37mmの他機種ハンドルに対応しています。
六角軸全てのビットが使えるようになるエクステンションホルダーです。
ホルダー部をスライドしてビットをロックすることにより安全に作業ができます。
ビット溝の有無、溝位置8mm・12mm、なんでも使用可能です。
トラスコ品番
363-3838
セット内容
凸6.35mm×凹6.35mm
適合本体
コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット
材質
ビット類:クロームバナジウム、その他:ステンレス・アルミニウム
差込角(mm)
6.35
ビット二面幅(mm)
6.35
マグネット
あり
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
トラスコ品番
371-4047
全長(mm)
75
質量(g)
26.0
先端サイズ
対辺6.3
外径(Φmm)
-
呼称
HA
ビット取付方法
ビット差込式
刃先マグネット
なし
1本
¥848
税込¥933
当日出荷
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質
軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
2×4木工ビット延長用
全長(mm)
500
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷