ビットハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
906件の「ビットハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビットドライバーハンドル」、「六角軸 ハンドル」、「ビットラチェット」などの商品も取り扱っております。
ストレート型とT型ハンドルの2種類の使い分けができます。 対辺6.35mmの電動ドライバー用ビットを使用できます。
トラスコ品番 494-2591 全長(mm) 72 質量(g) 115
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
軸径(Φmm) 10 材質(軸) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番 475-3950 軸長(mm) - 商品構成 単品
1本
619 税込681
当日出荷

スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。 空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。 ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。 クイックチャック採用で、ビットの装着がワンタッチで行えます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 商品構成 単品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

6.35mm軸のビットが使えます。 先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。 T型バーは移動、取り外しが可能です。 ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。
トラスコ品番 770-6120 種類 T型ハンドルドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用 トラスコ品番 448-7125 全長(mm) 100 質量(g) 64 グリップ径(Φmm) 41
1本
499 税込549
当日出荷

全長22mmでより狭い場所に対応できます。ビットの脱着が簡単です。
用途狭い箇所でのネジ回しに トラスコ品番 395-9333 全長(mm) 22 質量(g) 10 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー グリップ径(Φmm) 30 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1個
299 税込329
当日出荷

ギヤ数60で6°刻みのなめらかな回転です。狭い箇所での作業に適しています。流線形で持ちやすい形状です。
トラスコ品番 411-9908 種類 ハンドル 商品構成 単品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番 475-3917 軸長(mm) - 商品構成 単品
1本
1,195 税込1,315
当日出荷

ビット用のロッキングアダプターを備えたスピンナーハンドルです。 プラスビットやヘックスビットなどは特に、ネジを締め終わったときにビットがネジに噛んでしまいビットが抜けてしまうことがあります。 力を入れやすいスピンナーハンドルだからこそ、ロッキングアダプターでビットを保持できるのは重要な機能です。 ビットを外したい時は黒いスリーブ部分をスライドすることで簡単に取り外しできます。 また、別売りの1/4sqビットを介してソケットを装着することも可能です。
全長(mm) 155 外径(mm) アダプタ:15
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

T型ハンドルで力強い作業が可能です。市販の全長25mmの六角対辺6.35mm片側ビットが使用できます。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 対応 六角対辺6.35mm片側ビット 商品構成 単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm) 78 六角軸対辺(mm) 6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm) 凸6.35 全長(mm) 144 トラスコ品番 115-1885 材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数 72 質量(g) 120 表面処理 三価クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

狭いスペースでの作業に最適なスタービータイプ。電動ビットが使えます。ハンドルは力を入れても手が痛くならないエラストマー樹脂を採用。
トラスコ品番 493-6043 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
428 税込471
当日出荷

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。
トラスコ品番 761-8379 全長(mm) 90 質量(g) 121
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

トラスコ品番 431-6533 全長(mm) 98 質量(g) 48.8 差込角(mm) 6
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長33mmで、一般のスタビードライバーに比べ半分の長さなので、狭い所の作業に最適です。 ビットは差替式なので、+2、-6のネジにこれ1本で対応できます。 市販の6.35六角のショートビットが使えます。
トラスコ品番 295-5709 種類 スタビードライバー/差替式ドライバー 商品構成 単品
1本
329 税込362
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)T型ラチェットドライバーセット
T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
トラスコ品番 469-9955 セット内容 T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10 種類 セット品 先端形状 プラス/マイナス 商品構成 セット品
1セット(12点)
4,998 税込5,498
当日出荷