ビット交換ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
243件の「ビット交換ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビット 12.7」、「電動インパクトドライバー 17mm」、「インパクトソケット ダブル」などの商品も取り扱っております。
タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ビット交換式リードソケット
ビット折損時にビットの交換が可能で、ソケット本体を長く使えるビット交換式リードソケットです。 専用ビットは専用の素材/熱処理を設定することにより、市販の両頭ビットより優れた耐久性を実現しています。
寸法H1(mm) 18 寸法H2(mm) 45 寸法L(mm) 106
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 他メーカーのソケット(差込角12.7mm)にも使用可能!
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。 差込角(mm) 12.7(1/2インチ) 全長(mm) ソケットアダプター:50、両頭ビット:65 シャンク径(Φmm) 両頭ビット/六角軸6.35 外径(Φmm) 16.5 適合電動機 ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。 仕様 18Vインパクト対応 付属品 両頭ビット(75mm)×1本 全長(mm) 96 軸長(mm) 6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。 全長(mm) 135 材質 Cr-V鋼 軸径(Φmm) 6.35 穴角 12角
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。
材質 ビット:S2、ソケット:CR-V 全長(mm) 130、ソケット:95 軸(mm) 六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
付属品 ドライバビット(DB2S65)×1
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすい長さのダブルソケット専用ビット。 特殊鋼を使用しているので折れにくい。 通常の(+)No.2ドライバービットとしても使用。
サイズ(mm) 55
1セット(2本)
499 税込549
当日出荷

電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)
用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。 トラスコ品番 820-2913 質量(g) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
609 税込670
当日出荷

建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。 仕様 ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット 材質(本体) スチール 対応 18Vインパクト対応 ソケットサイズ(mm) 19・24
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 送り角度(°) 5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 呼び寸法 (ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 送り角度(°) 5
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 呼び寸法 (ソケット)8、13、17mm 送り角度(°) 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。 材質 特殊鋼 6.35mm六角軸
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット 対辺寸法(mm) 17、21 全長(mm) (17)110、(21)105.5 材質(本体) クロームバナジウム鋼 タイプ 12角 呼び寸法 17、21 本体質量(g) 162 深さ(mm) (17)52.5、(21)48 軸(mm) 6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。 二面幅(mm) 17、21 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V 全長(mm) 60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm) (軸)6.35 仕様 18Vインパクト対応 付属品 両頭ビット(DB2S65)×1本 材質 特殊合金鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)