- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
- ビニタイ 共和のおすすめ人気ランキング
ビニタイ 共和のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「ビニタイ 共和」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニタイ 白」、「ビニタイ」、「コード まとめる 針金」などの商品も取り扱っております。
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄、PET
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。
強力な結束力があります。
作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。
ポリ袋・ネット等の結束。
材質
被覆材:ポリエチレン、針金:スチール
質量(kg)
1.3
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
必要な長さにカットして使用できるディスペンサー付き。
切断が片手でできるので、現場の作業にも最適です。
色
緑
幅(mm)
4
長さ(m)
30
1巻
¥449
税込¥494
当日出荷
ヒモより便利な針金入りです。
仕様
カッター付
厚さ(mm)
約0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。
被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。
トラスコ品番
353-6831
材質
被覆材:ポリエステル。針金:スチール
質量(kg)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
そのまま使えるカットタイプです。
耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。
芯材の針金を柔らかなポリ塩化ビニルで覆っている為、植物を傷つけにくいです。
植物の成長にあわせて隙間の調整が可能です。
用途家庭菜園・観葉植物などの添え木、支柱止め、ツルの誘引に
幅(mm)
4
色
オリーブドラブ
長さ(mm)
150
仕様
ビニタイ
トラスコ品番
112-7821
材質
被覆材:ポリ塩化ビニル、芯材:鉄
質量(g)
71
1セット(100袋)
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷