- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- ビニルテープ 撤去のおすすめ人気ランキング
ビニルテープ 撤去のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「ビニルテープ 撤去」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撤去テープ」、「検査テープ」、「工事用 テープ」などの商品も取り扱っております。
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。
トラスコ品番
435-8166
材質
PVC
幅(mm)
19
質量(g)
94
長さ(m)
20
主な用途
表示・安全
表示内容
撤去 REMOVAL
使用場所
屋内
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用
材質
和紙
テープ幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.09
テープ長さ(m)
18(20巻)
粘着剤
アクリル系
伸び(%)
3.7
引張強度(N/15mm)
41.5
粘着力(N/10mm)
1.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20巻)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.17
文字内容
操作禁止
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
日本緑十字社品番
262133
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番
305-8263
文字内容
操作禁止
質量(g)
120
テープ幅(mm)
25
基材
ポリエチレンクロス
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm[gf])
6[600]
アズワン品番
1-9660-04
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に
仕様
マジックバンドタイプ
材質
ポリエステルナイロン
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
35
取付方式
マジックバンド
長さ(m)
3
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×3
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。
材質
ポリエチレンクロス
質量(g)
260
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
アクリル系
材質
ポリエチレンクロス
寸法(mm)
25×25m
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
1巻
¥475
税込¥523
当日出荷
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質
ポリエチレン
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
60
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色
赤ベース白文字
引張強度(kg/10mm)
5.61
粘着力(g/10mm)
898
タック(ボールNo.)
14
展開力(g/10mm)
40.8
保持力(mm)
0
引張強度(N/10mm)
60
展開力(N/10mm)
0.6
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番
EA983DB-102
材質
ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.2
文字内容
危険立入禁止(英文字入り)
質量(g)
310
取付方式
テープ
長さ(m)
5
テープ地色
黄×黒
型番
BRS-605B
メーカー
中発販売
文字サイズ
漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角
ホルダー寸法(mm)
55×53×120(H)
間隔(mm)
(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせます。
トラスコ品番
195-1434
材質
和紙
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.09
色
黄
質量(g)
212
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
18
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/15mm)
41.5
表示内容
指摘
アズワン品番
64-8684-44
1パック(5巻)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式
テープ
仕様
裏面のり付
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
115
仕様
30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能
材質
基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系
取付方式
テープ
粘着力
4.4N/25mm(対ステンレス)
日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。
養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。
材質
ポリエチレン
質量(g)
200
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
材質
上質紙(弱粘再はく離)
寸法(mm)
30幅×20m
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.05
文字内容
立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください
テープ地色
黄
文字色
黒
「/ ~ / まで作業中 さわらないでください」のメッセージが入った印刷テープ。
遠くから見ても目立って安心!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
携帯ができ持ち運びに便利。糊残りしにくいテープです。
用途注意喚起表示に。各種塗装時に。
色
赤・黄
テープ幅(mm)
40
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/15mm)
49.0
粘着力(N/10mm)
2.05
適合被着体
金属サッシュ、塗装鋼板、コンクリート、サイディングボード (凹凸調) 等
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(3巻×4パック)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。
材質/仕上
基材:和紙 粘着剤:アクリル系
質量(kg)
70(1巻あたり)
タイプ
手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
40×18×0.09
引張強度(N/15mm)
49
粘着力(N/10mm)
2.05
使用場所
屋内用
最大テープ外径(Φmm)
56
糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。余白部分に油性ペン等で日付を記入しご使用いただけます。
用途注意喚起に。
表示内容
/ ~ / まで作業中・さわらないでください
材質/仕上
基材:和紙 粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
147-9759
質量(kg)
70(1巻あたり)
タイプ
手切り可能タイプ 粘着タイプ
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)
40×18×0.09
引張強度(N/15mm)
49
粘着力(N/10mm)
2.05
使用場所
屋内用
日本緑十字社品番
87022
最大テープ外径(Φmm)
56
1セット(3巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30