- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- ビニロンバンドのおすすめ人気ランキング
ビニロンバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「ビニロンバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性ロープ」、「耐候性 紐」、「屋外 紐」などの商品も取り扱っております。
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
軽くて丈夫で耐候性、特に摩擦に強く優れています。
酸・アルカリに強く、腐ったり、カビや虫害を受けません。
RoHS対応品です。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ビニロン
規格
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。
耐候性、耐久性に優れています。
組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。
屋外現場での結束、かがり用。
色
黒
仕様
組ひも
材質
ビニロン(ポリビニールアルコール系)
特性
耐候
キンクしにくく、組み紐だから結びやすい。
屋外の日光、風、雨、雪等にさらされる厳しい自然環境のもとでの使用にぴったりの結束ロープ。
ナイロンケーブルタイ等のような経年劣化が少なく、耐久性・耐候性抜群。
原料着色の黒なので、色あせがほとんどない。
用途ケーブル等の結束、鋼撚線とケーブルの固定、園芸、日曜大工、屋外作業等
材質
ポリエステル(100%)
特性
耐候
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)
約1660
材質
巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)
約1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5、(最大自由)1.8
フック
No.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。
リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)
7.6
タイプ
細幅
仕様
アヤ目付き
材質
ポリアセタール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94HB
特性
耐候、難燃
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
高強度・高耐候性のビニロンしばり紐です。紫外線の影響をほとんど受けない為長持ちします。耐薬品性が高く、虫害などによる腐食もございません。繊維自体に染料を混ぜ込んだ原着黒なので色持ちが良く目立ちません。紡績糸の毛羽が高い摩擦力をうみ、ビニロンの吸水することで収縮する特性を生かし、樹脂バンドのように伸びによる締め直しがなく強固に結束します。圧縮チップ製のハードボビン巻なので最後まで無駄なく使いきれます。
用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用
材質
ビニロン(クレモナ)
色
黒
1巻長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
結束した後でも挿入部のツメを押せば緩める事が出来て繰り返し使用可能なので経済的です。
屋内用です。
用途配線の仮止めや配線のとりまとめ、機械への冶具仮固定などに。
材質
66ナイロン
色
白
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225[-]
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
色
白
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~80
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)
100以内
ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に
色
黒
材質
ポリエステル
長さ(m)
200
タイプ
耐候性
面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。
素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。
ハサミで切断可能で長さは自由自在です。
全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。
微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。
材質
フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.9
色
黒
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
電線などの結線ひもとして使用。
長さ(m)
200
色
黒
材質
ポリエステル
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類
3つ打
RoHS指令(10物質対応)
対応