ビニール シート ロールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
366件の「ビニール シート ロール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール ロール」、「透明 ビニール シート」、「巻きビニール」などの商品も取り扱っております。
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに シート長さ(m) 50 透明 材質 ポリエチレンL-LDPE(新料 100%) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


下地状態が確認できる透明の養生材です。 使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
透明 材質 ポリエチレン 加工 シングル シート厚さ(mm) 0.1
1巻
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。 材質 ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ビニールカーテン 透明(青味)
1本
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質 厚物軟質塩化ビニール 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 915 透明 長さ(m) 10 表面 可塑剤(PHR) DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)アルトロン 透明タイプ
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様 粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。 種別 リブ付き 材質 塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm) 約2.0 透明ブルー タイプ 制電タイプ 長さ(m) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(30m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性の高いビニールシートです。 厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。 表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用 透明 表面 材質 軟質塩化ビニール 形状 ビニールカーテン
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イノベックス(旧日本ウェーブロック)タフニール SGタイプ
ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。
用途荷物の固定や、包装に。 透明(青味) 長さ(m) 100 材質 ポリ塩化ビニール(PVC)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れています。 床タイルなどの施工した後の養生に。
シート幅(mm) 2000(1000) 加工 二つ折り シート長さ(m) 50
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に 材質 HDPE 半透明 表面処理 コロナ処理(両面) 加工 2ツ折 シート長さ(m) 100 シート厚さ(mm) 0.01
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質 PVC 厚さ(mm) 2
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m) 100 材質 ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm) 0.02 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。 1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。 厚さ #1000相当 ホワイト 形状 ロールタイプ 種別 ハトメなし 長さ(m) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。 仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。 「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm) 0.3 仕様 ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製 材質 ポリ塩化ビニル 形状 ビニールカーテン 透明 機能 糸なし 質量(g/m2) 390 設置場所 屋内向け
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など 半透明 材質 ポリエチレン(新料 100%) 表面処理 コロナ処理 加工 16折 シート厚さ(mm) 0.01 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー塩ビ製品と比べ、軽量で強度があり光透過性があります。従来品(PE防炎シート・クロス)と比べ柔らかくしなやかです。摩擦抵抗を大きくしたことで、床養生等で滑りにくくなりました。消防法に定める防炎物品として合格しています。焼却を行った場合、ダイオキシン類は発生しません。塩ビ製品と比較して、比重が小さいので廃棄物の減量にも貢献いたします。
用途建設工事用のシート(低層向け)・建築・建設などの壁面養生材・橋梁工事などの床面養生資材のカバー、野積みカバー・その他種々養生用として 形状 ロールタイプ 特性 防炎、採光 規格 1.81m×50m
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷