- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- ビニールトンネルのおすすめ人気ランキング
ビニールトンネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「ビニールトンネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニール シート ロール」、「トンネルハウス」、「トンネル フィルム」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減。高い光線透過率。優れた防適性
長さ(m)
100
性質
防霧滴透明
農園芸ならではの優れた保温力と耐久性があり、トンネル栽培や雨除け栽培に最適なフィルムです。
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに
厚さ(mm)
0.04
長さ(m)
20
材質
PE
色
透明
トンネル栽培・雨除け栽培などに最適の保温ビニールです。
用途保温、防霜、促成、防雨、防病などに
使用目的
促成、保温、防病、防雨、防霜
下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。
色
透明
材質
ポリエチレン
加工
シングル
シート厚さ(mm)
0.1
ワンタッチで簡単に設置できます。
高さ(cm)
45
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン
焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに
厚さ(mm)
0.1
材質
農PO系PE
支柱とシートが一体化。手間がかからない便利なポリシート。
設置は広げて土の中に差し込むだけ。苗の育成や野菜の保温、
霜よけなどに最適です。
人や地球に優しいポリオレフィン系三層フィルムです。
全長1.8mのトンネル支柱に適しています。
用途霜除け・防寒・防霧・雨除け・保温用フィルム。
使用目的
保温用フィルム、防寒、防霧、雨除け、霜除け
雨よけ側面換気穴アキ保温トンネルシート。優れた保温力で日中の太陽エネルギーを効率よくとらえ、夜間の冷え込みは密閉トンネルと大差ありません。
換気不要…高湿高温の換気作業の省力化できます。換気により、昼夜の温度差が極端にならず、健康な作物が育ちます。
両側性に2.5cmΦの換気口が3列ずつあいています。天井部分は穴なしで、雨が作物にかかりにくいので病気予防にもなります。
スムーズな作業性…従来の塩化ビニールに比べ軽く、べたつかないので展張作業が楽です。
用途換気トンネルシート
使用方法
(1)幅70~100cmのウネに使い易い幅になってます。 。(2)市販のトンネル支柱などを約50cm間隔にたてます。 。(3)フィルムを上から、しわ・たるみがないように貼ります。 。(4)端は土に埋め込みます。フィルムの上もトンネル支柱で押さえます。
使用目的
トンネル栽培
トンネル栽培に便利な全面有孔タイプのポリです。適度な換気で蒸れや過度な高温を和らげます。
用途露地 トンネル栽培の保温育苗時などに。
使用目的
保温、育苗
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)
915
長さ(m)
1
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
パイプベース式のため組んだまま移動できて、丈夫に設置ができます。農業用ビニールと防虫網のセットで、季節に合わせて通年ご使用いただけます。
用途作物の保温や虫よけ
高さ(m)
0.55
間口(m)
0.92
パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
色
透明
材質
ポリエチレン
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応