- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ビュアーシートのおすすめ人気ランキング
ビュアーシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「ビュアーシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁界観察シート」、「磁気ビュアシート」、「磁気検知センサー」などの商品も取り扱っております。
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。
磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。
金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)
350×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
磁気パターンを容易に観ることができるシートです。
ハサミやカッターでの裁断可。
用途磁石製品の磁気パターンの確認、検査等に。
仕様
挟みやカッターでの裁断可
トラスコ品番
838-0002
材質
PET
質量(g)
28
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×400
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
磁石にあてると着磁極数や着磁方向が目で確認できるフィルムです。適当な大きさに切って使用することも可能です。
寸法(mm)
295×210
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
磁気によって変色するシート
磁力によってグラデーションで変色します。
磁石をはなすと元に戻ります。
寸法(mm)
129×184(全体)、88×138(観察部)
1セット(5枚)
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
・磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用マグネットビュアシートです。・繰り返し使えます。
用途・着磁確認用
厚さ(mm)
0.19
香川高等専門学校 沢田功教授ご指導 30mmの長さにカットしたビニタイです。 強い磁石に吸着させると、ビニタイが磁力線のように整列します。 吸着する鉄線部は断面だけですので、綺麗に整列します。
寸法(mm)
4×30
質量(g)
約280
1組(4000本)
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。
通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。
容量(mL)
30
1個
¥8,900
税込¥9,790
当日出荷
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)
300(50g入りが6本)
対象
中学校2年「電流と磁界」
サイズ(mm)
鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5
科目
理科
1セット(50g×6個)
¥9,600
税込¥10,560
4日以内出荷
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
立体的な磁界が観察できる演示用の磁界観察器です。
大きさがΦ1..5×150mmまでの磁石が使用できますのでダイナミックな磁界が現われます。
付属品
アルニコ磁石(Φ10×150mm)1本
材質
観察そう:透明アクリル樹脂製
寸法(mm)
230×100×100 磁石挿入部 内径Φ14×175
質量(kg)
2.7
1個
¥39,500
税込¥43,450
4日以内出荷
簡易なチェックであればこれ1本でOK!高価なチェッカーは必要ありません。
検査・作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。
極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途・音響機器・振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場にて。
・磁石を部品として実装している、自動車部品、家電製品部品等の組み立て、検査の現場にて。
・学校法人や研究所向けに検査用または教材として。
仕様
N/S約20mT(200G以上)
電源
LR44×4個必要※別売り
表示
S極(緑LED)/N極(赤LED)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。
用途加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。
トラスコ品番
397-3948
性能
判別:N/S約1mT(10G)以上
幅(mm)
85
高さ(mm)
55
質量(g)
25
奥行(mm)
6
電源
コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
表示
N極(赤LED) 短い間隔の発音、 S極(青LED) 長い間隔の発音
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G