- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ビュレットクランプのおすすめ人気ランキング
ビュレットクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新95件の「ビュレットクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラムスタンド」、「ビュレット台」、「ビュレット スタンド」などの商品も取り扱っております。
両端にビュレットを2本挟むことができます。クリップはバネ式で簡単にビュレットを固定できます。
材質
ステンレス モール型
全長(mm)
155
最大開口(mm)
Φ16
適用支柱径(mm)
6~13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
材質
ステンレス製、馬蹄式
寸法(mm)
205×70
開口寸法(mm)
最大45
適用支柱径(mm)
6~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
支柱に取り付けてビューレットを挟むことができます。 クランプの固定幅が105mmと広く、しっかり固定できます。
材質
金属製、米式
寸法(mm)
150×120
開口寸法(mm)
最大30
適用支柱径(mm)
9~15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
米式はクロマトカラムにも使用できます。(直径6~20mm)
材質
SUS430
自動ビュレット用のスペアパーツです。ビニールパッキン付きです。
付属品
ビニールパッキン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
アズワン品番
6-255-01
セット内容
2ケ架用挟(馬丁型)、棒、磁製台
材質(台)
磁製
材質(支柱)
鉄(ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)
Φ9.3×600
台座寸法(mm)
200×300
1セット
¥7,435
税込¥8,179
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
耐薬品性にすぐれています。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様
ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)
TGK品番
405-51-51-11
高さ(mm)
620
ベース寸法(mm)
327×191×10
掛数(本)
2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(コック)
PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
種別
1個掛
材質
スチール製
全長(mm)
150
適合管径(Φmm)
~12
支柱径(Φmm)
8~14
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ビュレットの固定ができます。
破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質
アルミダイキャスト
適合径(Φmm)
5~25(ビュレット)
支柱径(Φmm)
(適合)10~16
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質
金属製、クリップ式、クリップ部360°回転
全長(mm)
130
開口寸法(mm)
最大23
適用支柱径(mm)
6~20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)
幅(mm)
(持部)245
寸法(mm)
290×195×536
支柱(mm)
(高さ)526
アズワン品番
3-208-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
材質
亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様
自在ムッフ付
全長(mm)
190
締付範囲(mm)
5~80
適合ロッド径(Φmm)
4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形