ビュレット青筋のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
44件の「ビュレット青筋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サッカロメーター」、「酸度 測定器」、「ビュレット台」などの商品も取り扱っております。
容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛はシルバーステン目盛です。
透明 仕様 ガラスコック付き
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
8,643 税込9,507
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(コック) PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル) 幅(mm) (持部)245 寸法(mm) 290×195×536 支柱(mm) (高さ)526 アズワン品番 3-208-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷


1本
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様 ガラスねじ止めコック付き 材質 DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
材質 三脚台:鉄製、はさみ:金属製 仕様 はさみ:2個掛け用 寸法(mm) 支柱:Φ9×600
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛はシルバーステン目盛です。
青筋プリント 目盛 シルバーステン
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛の背面に青線が入ったメニスカスの視定が容易なビュレットです。PTFE活栓なので耐薬性に優れています。
材質 本体/硼珪酸ガラス、活栓/PTFE 全長(mm) 720 規格 DIN クラスAS、ISO クラスA
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性にすぐれています。
材質 PVC(ポリ塩化ビニル) 仕様 ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm) TGK品番 405-51-51-11 高さ(mm) 620 ベース寸法(mm) 327×191×10 掛数(本) 2
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

アズワン品番 6-255-01 セット内容 2ケ架用挟(馬丁型)、棒、磁製台 材質(台) 磁製 材質(支柱) 鉄(ニッケルメッキ) 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ9.3×600 台座寸法(mm) 200×300
1セット
7,435 税込8,179
当日出荷