- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- ビン 緩衝材のおすすめ人気ランキング
ビン 緩衝材のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新198件の「ビン 緩衝材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボトル 緩衝材」、「ボトルクッション」、「緩衝材 紙」などの商品も取り扱っております。
筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包
質量(g)
300
2018年トラスコ掲載ページ
6 1846
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。
あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。
網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。
使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質
クラフト紙
1パック(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。
弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。
切断はナイフやハサミで簡単にできます。
耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)
5
チューブ状なのでビン類の緩衝材に最適です。
用途フルーツやビン類の梱包に
長さ(m)
1
折径(mm)
80
1個(2本)
¥479
税込¥527
当日出荷
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)
5
720mL瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。
種別
宅配箱
質量(g)
6.2
タイプ
720mL用
1ケース(300枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
エアーキャップ製の封筒です。
送付物の緩衝用としてお使い頂けます。
構成
3層
上幅(mm)
80
下端幅(mm)
75
厚さ(cm)
約7~8(巾)
出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。
長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)
150
公差(mm)
±8
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。
衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。
プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。
材質
未晒クラフト
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
坪量(g/m2)
60
発泡ポリエチレン製で瓶を保護する適度なクッション性を持つワインフルボトル用緩衝材です。
20メートルのロール巻きで自由にカットしてご利用頂けます。
キレイな網目で、瓶にかぶせた後もボトルのラベルを確認する視認性があります。
材質
発泡ポリエチレン
長さ(m)
20
ネット状で使いやすい
用途インナーラップに
寸法(mm)
250×300
紙厚(g/m2)
60
底ボール付なので、ボトルを安定的に運べます。
材質
ポリエチレン(HDPEフロス)
色
半透明