ビンゴゲーム機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ビンゴゲーム機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビンゴマシーン」、「デジビンゴ」、「ガラポン」などの商品も取り扱っております。
かわいいサイズのビンゴマシンです。家族や友人とのホームパーティなど、イベントシーンで大活躍!セット内容:本体1台、玉75個(予備1個)、マスターボード1枚
材質 ABS、紙、PS サイズ(mm) 113×123×120
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大型LED画面と3色LEDライトでビンゴゲームを盛り上げるデジタルビンゴマシン
セット内容 ビンゴマシン1台 寸法(cm) 箱:16.4×12.5×12.2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

年代を問わず、気軽に楽しめるビンゴゲームでイベントを盛り上げよう!
1個
479 税込527
欠品中

仕様 番号は1~75まで 材質 コートボール紙 カードサイズ(mm) 約120×95
1パック(50枚)
299 税込329
当日出荷

コストパフォーマンスが高く、幅広いシーンでお使い頂けるデザインです。イベントに適したサイズ、ベストプライスの抽選箱です。側面はデザインが異なります。
仕様 組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り 付属品 底ボール紙 材質 コートボール紙 寸法(mm) (出し入れ口)直径95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×200×200 坪量(g/m2) 450 アズワン品番 65-0387-25
1個
499 税込549
当日出荷

XP10EとXP1900のセットです。
セット内容 XP10EとXP1900 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m) 本体質量(g) XP10E:約60、XP1900:約217 ランプ 送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 約2年(1日10回送信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ青点滅"ピッピッ"音 電源タイプ 電池式 動作モード 選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード 設置場所 XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 0~110 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

くじ棒を回収することで無制限のくじイベントに対応可能。抽選グッズの「抽選用品&ゲーム」イベントを盛り上げる各種グッズになります。
仕様 セット内容:抽選箱×1・くじ棒(15cm)×100(極大吉×3・大吉×6・中吉×9・小吉×12・末吉×70) 材質 紙・PP 寸法(高さH×幅W)(cm) 本体:18×8.5
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷


1セット(10球)ほか
1,110 税込1,221
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ペリッと一瞬で開いて、気持ちスッキリ! ゴミが散らからなくて、会場スッキリ!抽選会の準備運営がスムーズに!1.スピード開封!開封しやすい部分ミシン加工によりワンタッチで気持よく開封できます。そのため運営効率が良くなります。2.破りカスが出ない!くじを破らないので、使用後に破りカスで会場が散らかる心配もありません。使用後に破りカスなどが出ないこと出ないも運営をスムーズにも進める要因となっています。3.便利なバラ仕立て少量パック!バラ仕立てなので、袋から取り出せばすぐに使用できます。少量パックなので必要枚数に近い数量で購入ができ、未使用ロスを極力減らすことができます。イベントやパーティなどでも、ご使用頂けますように「特賞」「A~F賞」「残念賞」など多彩な字句をご用意しました。
仕様 陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質 マットコート紙を2枚貼り合わせ 寸法(mm) (斜辺)50×(底辺)70 紙厚(g/m2) 314
1冊(10枚)ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

短時間で楽しめる!。3×3マス合計9マスのビンゴカード
仕様 (数字)1~50まで、数字の組み合わせ:48種類1パターンのみ 寸法(cm) 7.5×8.6
1パック
1,398 税込1,538
当日出荷

もっとも定番の三角くじです。等級を書き込んで貼りあわせばできあがり。
仕様 裏白無地(貼りなし) 材質 上質紙 寸法(縦×横)(mm) 70×70 坪量(g/m2) 81
1箱(1000枚)
1,498 税込1,648
当日出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]ガラポン抽せん貯金箱
手作りガラポン抽せん貯金箱!カプセル5個付!※カプセルの中身はセットに含まれません。商品サイズ
セット内容 本体×1、外枠×1、内枠×1、部品×1、貯金箱×1、透明板×1、カプセル×5重量 材質 本体:段ボール、カプセル:PP 寸法(mm) 完成:約260×270×100 質量(g) 285
1セット
882 税込970
3日以内出荷


1箱(200枚×30パック)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

オリジナル抽選箱を作ろう!「印刷した紙をスッと挟むだけ!簡単!世界に1つしかないキレイでツヤのある抽選箱が作成できます!」透明の箱に紙の抽選箱を差し込むことで実現しました。専用用紙付き!マイクロミシン入。実用新案出願中。豊富なテンプレート!30種類以上のテンプレートが無料で使えます!さまざまな種類のテンプレートがタカのホームページより無料ダウンロードできます。折りたためます。
仕様 組立式、陳列に便利なヘッダ付袋入り セット内容 白箱(内箱)底ボール紙付、透明箱(外箱)底板付、OA用紙(側面用4枚、〈マイクロミシン入り/165×165mm〉、天面用ミシン目抜き1枚〈穴あき直径95mm〉、テスト印刷用紙(側面用天面用各1枚) 材質 ポリプロピレン他 厚さ(mm) 0.3 寸法(mm) (出し入れ口)直径95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (白箱)165×165×165、(透明箱)167×167×167 寸法(縦×横)(mm) (OA用紙)257×182
1セット
849 税込934
当日出荷

箱の中が見えにくい!クッション性に優れた厚手のスポンジカバー付の抽選箱
材質 紙(コートボール)、ポリウレタンフォーム10mmt 寸法(cm) 23×23×23、手穴:Φ15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 質量(kg) 688 ブラック 電源 専用DC12Vアダプター 表示方式 FND 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×40×150(アンテナ部含まず) 音量 10段階 ディスプレイ 3窓2桁 ボタン数 6個 受信方式 ASK 音色 20 送受信周波数(MHz) 315、429
1台
91,980 税込101,178
当日出荷