- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ビーカー 3000mlのおすすめ人気ランキング
ビーカー 3000mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新239件の「ビーカー 3000ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用ビーカー」、「ビーカー 2000ml」、「ビーカー 5000ml」などの商品も取り扱っております。
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり(目安)
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
材質
硼珪酸ガラス3.3
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
硼珪酸ガラス
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
種類
トールビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
持ち手
あり
種類
手付ビーカー
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
丈夫で耐熱性に優れたビーカー
材質
ガラス製 IWAKI(ほうけい酸ガラス製)
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
250
材質
硼珪酸ガラス(DURANR)
目盛
あり
化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス3.3
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類
手付ビーカー
材質
PE
使用温度範囲(℃)
"-40~85
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
手付ビーカー
仕様
手付き
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160