- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ビーカー 50mlのおすすめ人気ランキング
ビーカー 50mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新370件の「ビーカー 50ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「実験用ビーカー」、「割れないビーカー」、「ビーカー 100ml」などの商品も取り扱っております。
材質
硼珪酸ガラス3.3
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり(目安)
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類
ビーカー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口
種類
ビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
オートクレーブ可能
種類
ビーカー
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり(青色)
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。
耐薬品性・耐久性に優れています。
積み重ねが可能なので保管場所をとりません。
洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)
95
材質
PP
目盛
あり
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類
ビーカー
材質
PTFE(フッ素樹脂)
目盛
なし
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
ビーカー
仕様
手なし
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160
透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類
手付ビーカー
仕様
手付き
材質
TPX(メチルペンテン樹脂)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
160
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
種類
ビーカー
仕様
目盛付、取手なし
材質
ポリエチレン(PE)
目盛
あり
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
種類
トールビーカー
材質
硼珪酸ガラス
目盛
あり
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のビーカーです。
用途液体の撹拌や混合、加熱などに。
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
300
持ち手
なし
内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
120