ビーハ Wihaのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
661件の「ビーハ Wiha」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「wiha ドライバー」、「9.5mm差込角ラチェットハンドル」、「六角プラスドライバー」などの商品も取り扱っております。
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング1位
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

コンビヘッドハンマー Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング2位
Wiha(ビーハ/ノガ)コンビヘッドハンマー
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ソフトフィニッシュ・プラスドライバー(+) Wiha(ビーハ/ノガ)ランキング3位
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)




ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷

黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,498税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業
1本
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/板金作業
1本
7,898税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
1本
7,798税込8,578
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
1本ほか
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
699税込769
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。
用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。トラスコ品番688-1019セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン全長(mm)325ケース寸法(mm)400×160×55ヘッド幅(mm)110頭径(mm)40
1セット
14,980税込16,478
当日出荷


1袋(10本)
1,698税込1,868
当日出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
全長(mm)170先端サイズ13
1個
4,898税込5,388
当日出荷

1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1本
2,598税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)