- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ビーポップ・ステッカー印刷のおすすめ人気ランキング
ビーポップ・ステッカー印刷のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「ビーポップ・ステッカー印刷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーポップ」、「切文字 シート」、「文字シール 機械」などの商品も取り扱っております。
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能
0.025mm/step
幅(mm)
385
奥行(mm)
203
高さ(mm)
215
最大作画範囲
200×3000mm
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
412-5436
対応OS
Windows10
カット速度
最大120mm/sec
インターフェイス
USB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源
AC100V±10% 50/60Hz
分解能(mm)
0.025/step
インターフェース
USBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)
330
質量(kg)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×330×320
付属品
ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式
熱転写方式
印字密度
203dpi
印字速度
25mm/秒
カット速度
最大120mm/秒
分解能
カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲
100×2000mm
インターフェイス
USBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
85
使用環境温度(℃)
10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)
35~80(但し結露しないこと)
機能
枠カット
品番
IL90215
仕様
プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番
65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)
330
質量(kg)
9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×330×320
印字方式
熱転写方式
カット速度
最大120mm/秒
最大作画範囲
100×2000mm
インターフェイス
USBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)
35~80(但し結露しないこと)
機能
切り文字・縁取り・枠カット
仕様
プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)
118
トラスコ品番
855-0502
質量(kg)
1.48
高さ(mm)
146
奥行(mm)
192
電源(V)
100
消費電力(W)
63.6
対応OS
Windows 11/10
印字密度
360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ
10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
厚さ(mm)
最大メディア:2
寸法(mm)
動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし)
質量(kg)
2
色
ホワイト
消費電力(W)
23
対応OS
Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×163×124
機能
トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数
装着可能なペン:1本
インターフェース
USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境
10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源
AC Adapter DC24 V (1.25A)
関連資料
(0.31MB)
最大速度(mm/sec)
100
1台
¥28,891
税込¥31,780
4日以内出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)
1100(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター
270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品
USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×153×139
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~36mm)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO
ヘッド構成
360dpi・384dot
インターフェイス
USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書
(2.28MB) (2.28MB)
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)
15~70
シール長さ(mm)
10~150
最大外径(mm)
(巻)115
トラスコ品番
390-5578
質量(kg)
1.6
電源(V)
DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)
ピーク時1.3(15V
巻数
巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×260×170
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。
プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。
1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品
ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル
消費電力(W)
150
電源
AC100V±15%・50/60Hz
対応OS
Windows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)
本体質量(kg)
15.5
分解能
0.025mm/step
機能
(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット
速度
(カット)最大120mm/sec
印字密度
300dpi
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
317×425×315
印字方式
熱転写
使用環境
温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)
印字速度
25mm/s
最大作画範囲
200×2000mm
インターフェイス
USBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
¥669,800
税込¥736,780
翌日出荷
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ
通常色
幅(mm)
230
シート幅(mm)
210
適合機種
CM-200、LC-200KC、LC-200C
長さ(m)
5
使用場所
屋外
厚さ(mm)
最小メディア:3
寸法(mm)
動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし)
質量(kg)
5.7
消費電力(W)
25
対応OS
Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
642.2×124.2×176.4
機能
トンボ読み取り、ブレードの自動調整
本数
装着可能なペン:2本
インターフェース
USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth
使用環境
10~35℃/35~75%RH(結露なきこと)
定格電源
AC Adapter DC24 V/1.25A
最大速度(mm/sec)
300
1台
¥60,618
税込¥66,680
4日以内出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様
屋外使用5年程度
適合機種
CM-200-2、CM-200、LC-200KC、LC-200C、DF-200C、DF-210C
幅(mm)
200
長さ(m)
15
使用場所
屋外
広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容
ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
質量(g)
約2900(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
ラベル幅
4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約193×198×144
最大印刷幅
47.9(50mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成
300dpi・566dot
アズワン品番
65-0463-09
インターフェイス
USB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(5.37MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
切り抜きなのに曲がらず貼れる!
施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。
裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質
マーキングフィルム
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様
屋外使用2年程度
適合機種
CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)
100
長さ(m)
15
使用場所
屋内
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様
オートカッター
付属品
CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合
【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)
1.15
消費電力(W)
115以下
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
213×125×142
インターフェース
USB Ver.2.0 フルスピード
印字密度
300dpi
最大印字幅(mm)
59(62mm幅テープ使用時)
印字方式
ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)
10~35
印字速度
最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)
12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
用途転写用
色
透明
長さ(m)
20
厚さ(μm)
120
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
幅(mm)
130
タイプ
通常色
長さ(m)
5
使用場所
屋外
シート幅(mm)
100
塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ!
PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。
底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。
底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。
温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V)
100
使用フィルム
塩ビ・PO系兼用
仕様
フィルム外置型