- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ビーム電球 200vのおすすめ人気ランキング
ビーム電球 200vのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「ビーム電球 200v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットライト用電球」、「LED電球 150W」、「LED 200v」などの商品も取り扱っております。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
11.7
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
475
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
定格入力電流(A)
0.195
グローブ種別
クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.0
ビーム角度(°)
30
密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類
LED
口金
E26
全長(mm)
129
電源(V)
100
消費電力(W)
11.7
電球(W)
150相当
外径(mm)
120
明るさ(Lm)
1000
演色指数(Ra)
83
標準消費電力料金(円/h)
0.32
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)
128
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
126
口金
E26
定格消費電力(W)
4.4
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
220
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.076
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
1400
グリーン購入法
適合
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)
127
口金
E26
外径×全長(mm)
121×135
交流電圧(V)
100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)
14
保護等級
IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)
0.23
LED寿命(時間)
設計:40000
ビーム角度(°)
30
電球の種類
LED
材質(本体)
PC-GF30%
質量(g)
380
タイプ
反射形
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
11
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1800
定格入力電圧(V)
100
ビームの開き(°)
1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)
80
ビーム光束(Lm)
690
最大光度(cd)
3700
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.6
光源寿命
40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.11
色(本体)
シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法
適合
色(グローブ)
アクリル(乳白)
ワット数
11W〈E26口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類
LED
口金
E39
定格電圧(V)
100~242
消費電力(W)
30
材質
本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
定格周波数(Hz)
50/60
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
83
設置場所
屋外・屋内用
入力電流(A)
0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)
105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)
12(コモンモード)
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
口金
E26
定格消費電力(W)
10.7
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
490
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.185
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
3100
グリーン購入法
適合
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金
E26
定格消費電力(W)
13.2
全長(mm)
134
質量(g)
240
ビームの開き(°)
約30
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
121
平均演色評価数
Ra83
使用場所
屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)
294
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
屋内屋外兼用
散光形(ビーム角30°)
定格寿命(時間)
2000
ビーム角度(°)
30
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
ビームランプ形
定格消費電力(W)
7.1
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
420
ビームの開き(°)
30
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
ビーム光束(Lm)
320
外径(Φ)×全長(mm)
121×135
定格入力電流(A)
0.12
グローブ種別
クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.0
ビーム角度(°)
30
口金
E26
定格消費電力(W)
7.1
定格電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
330
長さ(mm)
135
質量(g)
475
外径(Φmm)
121
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.123
ビーム角(度)
30
中心光度(cd)
2100
グリーン購入法
適合
【IP65】【E26】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)
6500
配光角度(°)
120
演色指数(Ra)
80以上
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所
屋内・屋外兼用
電球の種類
LED
保護等級
IP65
口金
E39
定格電圧(V)
100
寸法(mm)
約230×165
質量(g)
約950
消費電力(W)
50
電力(W)
ランプ:50
定格電流(A)
0.51
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP65
色温度(K)
6000
使用環境温度(℃)
-20~45
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
約6000
光色
昼白色相当
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金
E26
電球の種類
LED
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
光色
昼光色
付属品
落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)
Φ120×153
質量(g)
450
使用温度範囲(℃)
-25~45
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
5700~7100
保存温度範囲(℃)
-30~50
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
2200
照射角
110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)
熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
100~242
口金
E39
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
8500
ビームの開き(°)
105
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
ビーム光束(Lm)
5800
最大光度(cd)
2900
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
点灯方向
任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)
(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)
白色塗装
グリーン購入法
適合
ガード
GS7
電球の種類
LED
ワット数
50W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷