- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ピアスイレブンウエハーのおすすめ人気ランキング
ピアスイレブンウエハーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新66件の「ピアスイレブンウエハー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イモビス」、「ステンレス ピアス ビス」、「パネルビス」などの商品も取り扱っております。
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.0。2枚合わせ時合計/1.2MAX
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
9.5
1箱(800個)
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
長さ(mm)
13
有効長(mm)
(ねじ)6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.2。2枚合わせ時合計/1.6MAX
寸法h(mm)
2.3
寸法dk(Φmm)
9.5
ねじ径d
3.9
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状
トラス
ねじ長さS(mm)
全ねじ
頭高さH(mm)
1.6
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントトラス
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
1.6
ねじ径d
3.9
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
頭径D(Φmm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.0。2枚合わせ時合計/1.2MAX
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
1.8
寸法dk(Φmm)
7.5
1箱(1000個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
9
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼び
M4
寸法・サイズ(mm)
4.0×16
仕様
パッキン付
材質
ステンレスSUS410
適合板厚(mm)
0.5
表面処理
パシペート
頭径(mm)
10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合板厚(mm)
1枚/0.6~1.2。2枚合わせ時合計/1.6MAX
有効長(mm)
(ねじ)6
寸法h(mm)
1.8
寸法dk(Φmm)
7.5
1箱(1000個)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理
ユニクロ
種類
ドリスクウエハー
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
12
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
十字穴番号
2
適合板厚(mm)
0.9~3.6
寸法l(mm)
全ねじ
寸法d(Φmm)
4.2
寸法d3(mm)
3.4
寸法y(mm)
4.5
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
13
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
適合板厚(mm)
1.2~3.6
頭部形状
平
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
9
1パック(13個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
#2
材質
鉄
表面処理
ラフレ
十字穴番号
2
材質
SUS410
頭部形状
PAN
種別
クロムフリー
サイズ
4×12
寸法L(mm)
12.0
寸法H(mm)
2.2
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
11.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(500本)
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
ねじ径d
3.9
全長L(mm)
14.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
合計1.4以下
仕様
クロムフリー
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿
頭径D(Φmm)
6.0
ねじサイズ
4×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6